カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KANA(片山チエン)(119)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • 神東塗料(43)
  • 三木プーリ(34)
  • SMC(20)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • 三興製作所[スプロケット](9)
  • ケルヒャー(8)
  • 菊水化学工業(5)
  • ミツビシ(4)
  • アズワン(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • スズキ(2)
  • ノーブランド(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • サンデーペイント(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60b19」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)エスコ
2,160税込2,376
1本
翌日出荷
鍛造製
材質ステンレス
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34ピッチ(mm)2.0
M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0
16x 60mm ボールロックピン エスコ16x 60mm ボールロックピンエスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:16、B:16.5、C:60、D:14、E:19ケーブル長(mm)250
M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)113ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08