「60w」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口金E26
電球の種類クリア電球
電球形状一般電球型
電圧(V)100
光色電球色
エスコ品番EA758XK-101
消費電力(W)60
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)2000
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
エスコ品番EA758XZ-22
材質ポリプロピレン
寸法(mm)120×120×145
質量(g)50
タイプ2つ割れ
使用電球60Wまで
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
仕様ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。
種別100形
電圧(V)110
消費電力(W)65
全光束(Lm)800
定格寿命(時間)2000
アズワン品番64-2260-02
1個
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
仕様ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。
種別75形
電圧(V)110
消費電力(W)45
口金E26
全光束(Lm)500
定格寿命(時間)2000
アズワン品番64-7915-41
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。
仕様手元スイッチ付
エスコ品番EA815LC-3
全長(mm)338
質量(g)1150
電源(V)AC100
コード長さ(m)10
電球TD型60W耐震電球
電線仕様VCT、0.75mm2×2心
明るさ(Lm)790
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
消費電力(W)60
コテ先温度(℃)440
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)270
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
寸法(mm)約300×118×456(H)
質量(kg)約2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
クランプ範囲(mm)角/10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20~49(単管)
コード長さ(m)約5
保護等級IP65
電線仕様VCT0.75mm2×2芯
使用場所屋内外
アズワン品番65-2227-97
配光角度(°)約100~290
明るさ(Lm)7500
光色昼白色
電球の種類LED
1台
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
電球は別売です。
平面、曲面を問わず、吸着します
フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類LED
コード長さ(m)1.6
エスコ品番EA761XG-1
質量(kg)1.5
高さ(mm)473
電源AC100V
口金E26
電球60W白熱球(上限100W)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)205.2×107×389.4(H)
質量(g)約2200
使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60以下
保護等級IP55
光源チップオンボード型LED
出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)
点灯方式点灯/ フラッシング
動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
設置場所屋内・屋外
接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)
配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式
アズワン品番64-7941-65
明るさ(Lm)4000
点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング
調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)
電球の種類LED
検知エリア93°、12m
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-60
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.4
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
仕様屋内用
付属品吐出継手1個、継手キャップ1個、吸込ホース(2m)1本、ストレーナー1個
サイズ143(W)×253(D)×279(H)mm
消費電力50Hz:130W 60Hz:190W
揚水量(L/min)23(50Hz:全揚程2m時)、28(60Hz:全揚程2m時)
1個
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミ
アズワン品番65-5664-42
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-60
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)1.26/1.37
起動トルク(N・m)0.34
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.46/0.39
1個
¥12,500
税込¥13,750
8日以内出荷
仕様モーター用取付プレート
適合60・90W用
エスコ品番EA968CT-60
材質アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×65×112
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
エスコ品番EA560WX
材質樹脂
寸法(mm)190×50
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
1000V絶縁
人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。
商品構成単品
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46
対辺(mm)6
外径(Φmm)14.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2228-48
絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
左右切替とソケット交換の操作がしやすい大きなボタン&レバーデザイン。ソケットもワンプッシュで外せます
全長(mm)222
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2228-37
絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WD-3
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WD-2
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WC-0
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WE-4
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,530
税込¥4,983
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WE-0
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WG-5
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WG-2
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WG-1
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WG-9
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WC-4
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WG-7
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WC-3
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WE-2
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46
対辺(mm)8
外径(Φmm)17
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2228-50
絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46
対辺(mm)7
外径(Φmm)15.7
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2228-49
絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WD-1
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WE-3
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WG-6
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WG-4
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ