カテゴリ

  • 物流用品(36)
  • 作業工具(24)
  • 機構部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 測定用品(14)
  • 切削工具(13)
  • 電動工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 照明(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(43)
  • NTN(エヌティーエヌ)(440)
  • KANA(片山チエン)(407)
  • ハンマーキャスター(381)
  • NSK(日本精工)(352)
  • Panasonic(パナソニック)(318)
  • マルヤス電業(281)
  • ユーエイキャスター(232)
  • アズワン(213)
  • KHK(小原歯車工業)(205)
  • NACHI(不二越)(188)
  • NOK(136)
  • 旭精工(100)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(96)
  • YSK(山脇産業)(87)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(86)
  • TRUSCO(80)
  • EBM(江部松商事)(80)
  • cotta(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65φ」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-202
Φ65mm ロータンクゴムフロート エスコΦ65mm ロータンクゴムフロートエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
仕様フロート径:Φ65mm材質NRアズワン品番64-7858-76
Φ 65mm ケーブルフック エスコΦ 65mm ケーブルフックエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
壁際や頭上への配線保持に
質量(g)82寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約222×120×3耐荷重(kg)36適合ケーブル外径(Φmm)約65曲げ角度20°アズワン品番64-7966-73有効開口寸法(間口×高さ)(mm)約22×約10特性非導電性、ポリウレタン構造のため軽量で耐久性があります、フックで吊るすか、ネジで固定できます、S字フック型なのでパイプやフェンス等いろいろな場所で使用可能です。
DC24V/Φ65mm 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ65mm 電磁マグネットホルダーエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
吸着力(N)1677エスコ品番EA984CM-5
Φ65x180mm シート押さえピン(10本) エスコΦ65x180mm シート押さえピン(10本)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
用途防草シートや敷物類の押さえ杭にエスコ品番EA952AD-400材質メッキ鋼線、ポリエチレン全長(mm)180
Φ65x 8mm/M5 接極子プレート エスコΦ65x 8mm/M5 接極子プレートエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CM-25
Φ65(88)mm 平置ゴム(黒/2個) エスコΦ65(88)mm 平置ゴム(黒/2個)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
用途様々な脚付き家具、キャスター脚の固定にエスコ品番EA979DA-13材質非移行性ゴムブラック内径×外径(Φmm)65×88
Φ120x65mm 丸 缶(ステンレス製) エスコΦ120x65mm 丸 缶(ステンレス製)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
容量(mL)760仕様ふた付エスコ品番EA508SA-12材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×65
Φ6.0x 65mm カッター エスコΦ6.0x 65mm カッターエスコ
4,400税込4,840
1本
翌日出荷
寸法(mm)Φ6×65
Φ170x 65mm ざる(ポリエチレン製) エスコΦ170x 65mm ざる(ポリエチレン製)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)Φ170×65(H)アズワン品番64-7860-30
M8 /Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM8 /Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM8×30mmエスコ品番EA948CE-126寸法A(mm)65寸法B(Φmm)23
Φ150x 65mm メッシュボール(ステンレス製) エスコΦ150x 65mm メッシュボール(ステンレス製)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)65直径(Φmm)150エスコ品番EA992CE-21質量(g)123穴径(Φmm)【パンチング】2寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×65
M10/Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM10/Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM10×40mmエスコ品番EA948CE-127寸法A(mm)65寸法B(Φmm)23
Φ3.0x 65mm 精密用クリーニングスティック(50本) エスコΦ3.0x 65mm 精密用クリーニングスティック(50本)エスコ
1,420税込1,562
1袋(50本)
当日出荷
材質ポリウレタンフォーム全長(mm)65ヘッド径(Φmm)3.0アズワン品番64-2194-13
Φ1.8x65mm つま楊枝(500本x3個) エスコΦ1.8x65mm つま楊枝(500本x3個)エスコ
450税込495
1束
翌日出荷
材質白樺材寸法(mm)Φ1.8×65
回転パッドアイ ステンレス製 65×30mm/Φ19mm エスコ回転パッドアイ ステンレス製 65×30mm/Φ19mmエスコ
3,740税込4,114
1個
3日以内出荷
材質SUS304穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)19使用荷重(kg)30寸法D(mm)8寸法W(mm)30寸法A1(mm)65アズワン品番65-2163-56
丸ブラシヘッド Φ38mm エスコ丸ブラシヘッド Φ38mmエスコ
480税込528
1個
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック毛丈(mm)23適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称丸ブラシヘッドヘッド径(Φmm)65アズワン品番65-2238-02
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
325税込358
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,540税込1,694特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
バルブ開閉札 エスコバルブ開閉札エスコ
725税込798
1組
当日出荷
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
510税込561
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
2,160税込2,376
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
Φ75x100mm マグネットホルダー エスコΦ75x100mm マグネットホルダーエスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
ネジ留めが不要で、様々な用途に使えるホルダープラスチック製で頑丈なデザイン6個のネオジム磁石を内蔵(Φ65mm)していますので、強力な吸着力ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防ぎます。ブリーシートの固定にもご使用できます。2か所のくびれを持つ特別な形状
仕様●耐荷重(kg):-●面サイズ(mm):Φ75●全長:100mm●材質:ネオジム磁石、プラスチック●色:黒●重量:250gアズワン品番65-9283-38
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
10,400税込11,440
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
サイクロントーチ用ボンベ エスコサイクロントーチ用ボンベエスコ(3件のレビュー)
740税込814
1本(190g)
当日出荷
交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
仕様交換用対応逆さ使用可成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200
ブロワー エスコブロワーエスコ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
180cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
仕様●材質:シリコンゴム●ポンプ径(mm):約Φ65●ノズル長(mm):50●全長(mm):約180アズワン品番65-2166-07
500mm エアーツールオイル エスコ500mm エアーツールオイルエスコ
1,020税込1,122
1本
当日出荷
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤アズワン品番65-3882-96
x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) エスコx2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式)エスコ
4,970税込5,467
1個
当日出荷
材質アクリルレンズ全長(mm)150~180質量(g)約70(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)65・50・37倍率(倍)2.5・5・8光源LED球アズワン品番64-7913-86
[アルミ製] バルブ開閉札 エスコ[アルミ製] バルブ開閉札エスコ
1,180税込1,298
1組
当日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付 両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:青閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×1.5吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:アルミ吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)アズワン品番65-2309-13
湿度計 エスコ湿度計エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
温度計の種類湿度計温度表示方式アナログエスコ品番EA742MB-3材質プラスチック寸法(mm)Φ65×25(D)mm測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け
1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)エスコ
5,460税込6,006
1個
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65全長(mm)385材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-25
23.5"-43.5" ホイールドーリー エスコ23.5"-43.5" ホイールドーリーエスコ
61,400税込67,540
1台
当日出荷
ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製幅(mm)699寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152全長(mm)1193質量(kg)12.7車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65ハンドル長さ(mm)965開き幅(mm)(ローラー)304~609能力(kg)150アズワン品番64-7990-91適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm)ローラ長さ(mm)245
1670N 電磁マグネットホルダー エスコ1670N 電磁マグネットホルダーエスコ
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-18
Φ75/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ75/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-205材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ75(Φ65)×45(H)
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
2,230税込2,453
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
コードリール(三相・防雨/過負荷遮断) エスココードリール(三相・防雨/過負荷遮断)エスコ
82,500税込90,750
1個
当日出荷
防雨型・防塵型、三相200V アース・過負荷漏電保護兼用 雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。 屋外型
仕様●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ65)接地3P・19A・250V●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●コード長:30m●重量:9.7kg●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:320(W)×253(D)×389(H)mmアズワン品番65-2228-01
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ六角コーチスクリュー(ステンレス)エスコ
310税込341
1セット(2個)
翌日出荷
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
伸縮ネット(表面保護用) エスコ伸縮ネット(表面保護用)エスコ
2,400税込2,640
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズ エスコ灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズエスコ
765税込842
1本
翌日出荷
寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。 灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。 イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
危険物の類別非危険物