33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6 形状丸形 直径(Φmm)6 長さ(m)10 適合目地幅(mm)4~5 直径(Φmm)×長さ(m)6×10 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-6 形状丸形 直径(Φmm)6 長さ(m)250 適合目地幅(mm)4~5 直径(Φmm)×長さ(m)6×250 危険物の類別非危険物
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP 寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚 質量(g)11 アズワン品番64-7983-35 発光時間(時間)約8
1枚
1,060 税込1,166
翌日出荷

材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP 寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚 質量(g)11 アズワン品番64-7983-34 発光時間(時間)約12
1枚
995 税込1,095
翌日出荷

仕様取手幅:Φ10mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40 ねじサイズM6
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

仕様取手幅:Φ10mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40 ねじサイズM6
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷



セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
15,900 税込17,490
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型 アズワン品番65-9319-68
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き セット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm 質量(kg)20 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
75,500 税込83,050
当日出荷

セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg 型番TSXT950 アズワン品番64-7882-35
1セット
144,000 税込158,400
当日出荷

仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き セット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(kg)22.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
83,000 税込91,300
当日出荷

仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:40、幅L1:46、高さH:22 ねじサイズM4
1個
385 税込424
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。
仕様中目やすり:平・半丸・丸・角・三角 寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100、ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、バッグサイズ:310×110×110(H) (キャンバス製)、ペンチ:180、ボールピンハンマー:335 (頭質量:454g)、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、圧着ペンチ:235 (圧着範囲:1.25・2.0・5.5) 質量(kg)約5 入組点数27 寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
1セット(1セット)
24,300 税込26,730
翌日出荷

セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454g ケース寸法(mm)535×345×100 材質(ケース)樹脂製 アズワン品番64-7908-75 総質量(kg)5.02
1個
32,200 税込35,420
翌日出荷

仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22 ねじサイズM4
1個
415 税込457
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付 アズワン品番65-9319-69
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番68-1851-29
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。 施錠用ダイヤルロック付。
用途出張修理・メンテナンス用です。 セット内容(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17mmめがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmコンビネーションプライヤー:200mmモンキーレンチ:250mmボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmボールピンハンマー:340g(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)スピンナーハンドル:380mm 質量(kg)12.2 ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H) アズワン品番64-2269-34
1個
55,400 税込60,940
翌日出荷

施錠用ダイヤルロック付。 保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。
用途出張修理・メンテナンス用です。 セット内容差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・14・17mm(3/8”)エクステンションバー:75・150mm首振型ギアレンチ:8・10・12・13・14・17mm(3/8”)スピンナーハンドル:380mmめがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmボールピンハンマー:340gコンビネーションプライヤー:200mmモンキーレンチ:250mmボールポイント六角棒レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm(3/8”)ユニバーサルジョイント(3/8”)T形スライドハンドル:160mm(3/8”)ラチェットハンドル:196mm 質量(kg)11.8 ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H) アズワン品番64-2269-33
1個
57,800 税込63,580
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。
寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・10・11・12・13・14・17・19、(3/8”)ラチェットハンドル :200、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、バッグサイズ:415×205×280、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160 質量(g)ボールピンハンマー:454 材質(ケース)ポリエステル 入組点数57 寸法(mm×m)メジャー:16×3.5 総質量(kg)約10
1セット(1セット)
40,600 税込44,660
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。
寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(1/2”)エクステンションバー:75・125、(1/2”)ソケット(12角):8・10・12・13・14・17・18・19・20・21・22・24、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160 質量(g)ボールピンハンマー:454 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280 材質(ケース)ポリエステル 入組点数59 寸法(mm×m)メジャー:16×3.5 総質量(kg)約11
1セット(1セット)
47,000 税込51,700
翌日出荷

ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2 材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ 寸法(mm)(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)クイックスピンナー:31、(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19、(3/8”)ディープソケット(6角):10・12・14、(3/8”)プラグソケット :16、(3/8”)ラチェットハンドル :180、(+)樹脂柄スタビードライバー:#2×25、(+)樹脂柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)樹脂柄スタビードライバー:6.3×25、(-)樹脂柄ドライバー:5.5×75・6.3×100、めがねレンチ(45°ロング):8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17、ニッパー:159、ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160 質量(g)プラスチックハンマー:450、ボールピンハンマー:720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900 入組点数48 総質量(kg)48.4
1セット(1セット)
181,000 税込199,100
翌日出荷

【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675 質量(kg)9.3 出力(kN)191
1台
281,000 税込309,100
8日以内出荷

セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600 材質(ケース)スチール 入組点数56
1セット(1セット)
126,000 税込138,600
8日以内出荷

ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2 材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ 寸法(mm)(1/2”)Hexビットソケット:5・6・8・10・12、(1/2”)エクステンションバー:75・150、(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・22・24・27・30・32、(1/2”)ソケット(6角):10・12、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.3×100・8×150、めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・17×19・22×24、ウォーターポンププライヤー:253、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19、ニッパー:150、ペンチ:175、ボールポイント六角レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160 質量(g)コンビハンマー:610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900 入組点数52 ソケットソケットホルダー:1/2”用×10×2本 総質量(kg)50.6
1セット(1セット)
194,000 税込213,400
8日以内出荷