1個
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力でで圧着が出来ます
全長(mm)200
能力(mm)8P、6P、4P
適合コネクタRJ45、RJ11、RJ12、RJ10、RJ9
アズワン品番64-2220-50
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
色ブラック
エスコ品番EA538SM-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
1袋(10個)
¥695
税込¥765
翌日出荷
材質導電性プラスチック
全長(mm)118
耐熱温度(℃)240
先端幅(mm)0.3
アズワン品番64-2234-40
1本
¥620
税込¥682
翌日出荷
材質デルリン500 (アセタール樹脂)
形状曲・鋭
幅(mm)0.6
全長(mm)118
耐熱温度(℃)240
アズワン品番64-2234-41
1本
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA423RF-6
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-6
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
EA956NA-101、-102、-103、-104専用キャスターセット
42mm双輪ナイロンキャスター
ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個
キャスターをつけると本体の耐荷重は30kgに、全高は800mmになります。
日本製
アズワン品番65-2311-40
車輪タイプ双輪
1セット
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
プラグ付。正逆転付
仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個
アズワン品番65-3882-97
1台
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定/自在兼用(切替式)
エスコ品番EA986PN-2
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)40
全高(mm)190
ベアリング有り
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)41
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
ワイヤーコネクターを素早く結束できる専用ソケット。幅広く様々なサイズに対応します
全長(mm)48、56、63
六角軸シャンク径1/4"(6.35)
適合コネクタSサイズ:小径標準コネクター、Mサイズ:中~大径標準コネクター、小径羽根付コネクター、Lサイズ:大径羽根付コネクター
アズワン品番64-2285-06
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
仕様検知可能深さ:針:35mm、マグネット:壁厚13mm、天井裏12mm
付属品替針2本(本体内部)
全長(mm)214
質量(g)72
アズワン品番64-2228-67
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:75×38mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)
穴径P(Φmm)10.5
取付高H(mm)106
取付ピッチA×B(mm)103×52
プレート寸法X×Y(mm)123×72
アズワン品番64-7986-42
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
材質(本体)鋼板
エスコ品番EA986PF-3
車輪幅(mm)17
穴径P(Φmm)5.3
取付寸法X×Y(mm)36×15
取付座A×B(mm)46×25
全高(mm)50
耐荷重(kg)20
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
材質(車輪)ゴム
材質(本体)鋼板
エスコ品番EA986PF-2
車輪幅(mm)14
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×20
全高(mm)42
耐荷重(kg)12
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-1
材質(本体)鋼板
車輪幅(mm)12
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×18
全高(mm)35
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
仕様替針:EA566P-16A検知可能深さ:針:35mm、磁石:壁厚13mm、天井厚12mm
材質本体:ABS樹脂、可動カバー:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石、針:ステンレス
寸法(mm)189×28×22
全長(mm)189
質量(g)41
アズワン品番64-7870-41
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)168
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)11
プレート寸法F1×F2(mm)140×94
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
仕様適合キャスター:EA986PC-140、-140B
取付ねじサイズM8×25
1パック
¥200
税込¥220
翌日出荷
仕様適合キャスター:EA986PC-140、-140B取付(ねじ)サイズ(mm):ホックタイプ
1パック
¥280
税込¥308
翌日出荷
内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。
後輪を浮かして台車を制御します。
適正取付高(mm)202
エスコ品番EA986PZ-4
材質スチール
高さ(mm)(ON)210、(OFF)170
耐荷重(kg)300
プレート寸法(mm)120×120
取付穴径(Φmm)11
取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
1個
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
適正取付高(mm)202
エスコ品番EA986PY-6
材質スチール
高さ(mm)(ON)207、(OFF)167
プレート寸法(mm)120×120
取付穴径(Φmm)11
取付ピッチ(mm)85×85(100×100)
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
適正取付高(mm)142
エスコ品番EA986PY-4
材質スチール
高さ(mm)(ON)147、(OFF)107
プレート寸法(mm)120×120
取付穴径(Φmm)11
取付ピッチ(mm)85×85(100×100)
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
仕様固定車
エスコ品番EA986PF-7
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)30
車輪幅(mm)14
寸法A(mm)36
耐荷重(kg)18.4
寸法B(mm)20
寸法X(mm)29
寸法P(mm)4.2
全高H(mm)42
1個
¥125
税込¥138
当日出荷
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-4
材質(本体)鋼板
車輪幅(mm)20
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)45×25
取付座A×B(mm)58×40
全高(mm)65
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥340
税込¥374
翌々日出荷
仕様固定
エスコ品番EA986PT-2
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)85
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定/自在兼用(切替式)
エスコ品番EA986PN-4
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)40
全高(mm)190
ベアリング有り
プレート寸法(mm)102×102
ストッパー有り
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)41
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×28mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
穴径P(Φmm)6.5
取付高H(mm)68
取付ピッチA×B(mm)66×36
プレート寸法X×Y(mm)80×50
アズワン品番64-7986-40
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
適正取付高(mm)85
エスコ品番EA986PY-1
材質スチール
高さ(mm)(ON)90、(OFF)75
プレート寸法(mm)118×82
取付穴径(Φmm)8.8
取付ピッチ(mm)100×56
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PE-6
材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン
質量(g)120
ベアリングプレーンベアリング
寸法S(mm)1.5
ストッパー無し
全高H(mm)67.5
車輪径D(Φmm)50
ねじサイズ直径5.5mm
車輪幅C(mm)18.5
偏心(mm)18.5
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質(車輪)プラスチック
仕様自在
エスコ品番EA986PE-2
材質金具:スチール、車輪:プラスチック
質量(g)300
車輪幅(mm)17×2
全高(mm)78
耐荷重(kg)70
ベアリングプレーンベアリング
ストッパー有り
偏心(mm)27
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
材質(車輪)プラスチック
仕様自在
エスコ品番EA986PE-1
材質金具:スチール、車輪:プラスチック
質量(g)220
車輪幅(mm)17×2
全高(mm)78
ベアリングプレーンベアリング
ストッパー無し
偏心(mm)26
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)
材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ
寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)
全高(mm)177
耐荷重(kg)102
プレート寸法(mm)108×108
取付寸法(mm)82×82(75×75)
1セット(2個)
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ