カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • 内外電機(31)
  • ニッサン(15)
  • ミツビシ(15)
  • NSK(日本精工)(13)
  • ネグロス電工(11)
  • イトーキ(10)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • アズワン(5)
  • EPSON(5)
  • CKD(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ナイキ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6wc」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
5,210税込5,731
1個
翌日出荷
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
7,430税込8,173
1個
翌日出荷
180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
39,400税込43,340
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-180材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)960車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)45耐熱温度(℃)-40/120
130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
28,400税込31,240
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-130材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)700車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)42耐熱温度(℃)-40/120
100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-100材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)12許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/120
150x44mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ150x44mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
33,600税込36,960
1個
8日以内出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-150材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)960車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44耐熱温度(℃)-40/120
75x32mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ75x32mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
13,400税込14,740
1個
8日以内出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-75材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)10許容荷重(kg)340車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32耐熱温度(℃)-40/120
1000g 補修パテ(鉄/耐高温用) エスコ1000g 補修パテ(鉄/耐高温用)エスコ
28,600税込31,460
1個
当日出荷
ダークグレー硬化時間(時間)12完全硬化時間24時間エスコ品番EA934WC-6耐圧(MPa)1050耐熱温度(℃)-35~280可使時間(分)30引張強度(MPa)27外観パテ状(鉄粉入り)粘度(mPa・s)1700000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L混合比樹脂:硬化剤=100危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.34
[高耐熱]鉄補修パテ エスコ[高耐熱]鉄補修パテエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1,700,000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3
6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドエスコ品番EA573WC-6先端形状Hex-Plus
0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)エスコ(1件のレビュー)
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
端子形状棒形全長(mm)15種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-6
ブレイクビスドライバー (+) エスコブレイクビスドライバー (+)エスコ
435税込479
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感先端マグネット付き座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます
用途なめたネジや新しいネジを回す作業に