「6x20」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×20、D:25、H:19、d:13
1個
¥280
税込¥308
欠品中
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SWCH10R
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×20、D:40、H:27、D:21
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×20、D:25、H:21、D:15
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×20、D:32、H:23、d:15
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
エスコ品番EA948AU-6
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法H(mm)14
寸法D(Φmm)20
表面処理(ねじ)酸化クロメート処理
寸法d(Φmm)15
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM6
材質(取付部)S45C
1個
¥355
税込¥391
3日以内出荷
エスコ品番EA948CB-13
形状L字形
歯数18
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
欠品中
1袋(4個)
¥250
税込¥275
当日出荷
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
用途位置決めピン
エスコ品番EA949RJ-11
材質スチール(SK95)
硬度HRC55~60
寸法A(mm)6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)20
寸法C(mm)2
寸法DM3
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
ねじの呼びM6
外径(Φmm)20
エスコ品番EA948BE-10
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥275
税込¥303
3日以内出荷
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949SJ-62
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)20
ピッチ(mm)1
入数2個
ねじサイズM6
1袋
¥545
税込¥600
当日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EB-24
材質Alnico5
寸法(mm)Φ6×20
吸着力1.2kgf
使用温度(℃)550以下
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-620
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-113
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)40
寸法B(mm)31
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)10
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M6
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-28
材質(本体)ステンレス(SUS303)
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-13
形状L字形
歯数18
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質ステンレス
仕様並目ねじ
サイズM6×20mm
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×20
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:4.0、D:1.0
色透明
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
アズワン品番64-7957-04
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
エスコ品番EA948C-113
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)40
寸法B(mm)31
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)10
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M6
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-57
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)12
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS303
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-13
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)1
頭部対辺(mm)10
入数1個
ねじサイズM6×20
1袋
¥385
税込¥424
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-137A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)20
種類丸形
寸法H(mm)26.5
寸法S(mm)12.5
寸法D(Φmm)39.5
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)17
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SUM22L
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-28
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)24
取付部おねじ
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS304
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-53
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)47
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)24
材質(キャップ)ポリアミド
取付部おねじ
寸法C(Φmm)13.5
色(キャップ)オレンジ
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)S10C
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-87
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)24
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)スチール
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×20、D:47、H:24、d:13.5
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-8A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)24
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)ステンレス
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-42A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)24
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)ステンレス
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-107
材質(本体)ポリアミド
種類丸形
寸法A(mm)32
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)15
寸法C(mm)13
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SUM22L
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-8A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)24
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)20
材質(取付部)スチール
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ