333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。 エスコ品番EA947AC-2 材質ナイロン 下穴径(Φmm)6 適合ねじ3.5/5.1mm プラグ(mm)Φ6×30 関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×30、D:25、H:21、D:15
1個
535 税込589
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×30、D:40、H:27、D:21
1個
705 税込776
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)30 材質スチール エスコ品番EA949LF-630
1袋(4個)
270 税込297
当日出荷

エスコ品番EA948AY-2 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)16.5 寸法D(Φmm)33 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)SS400
1個
260 税込286
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×30、D:32、H:23、d:15
1個
425 税込468
翌日出荷

1箱
2,240 税込2,464
翌日出荷

1袋(10個)
660 税込726
翌日出荷

1個
295 税込325
当日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-630 質量(g)7.4 寸法L(mm)30 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)16 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)6 寸法T(mm)1.2 寸法MM6
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-115 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M6
1個
935 税込1,029
翌日出荷

1本
480 税込528
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)30 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-630
1個
340 税込374
当日出荷

材質ステンレス 高さ(mm)30 ピッチ(mm)1 入数2個 ねじサイズM6
1袋
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:4.0、D:10 透明 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 アズワン品番64-7957-05 入数20個 有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20袋)
410 税込451
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948C-115 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M6
1個
935 税込1,029
翌日出荷

仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-58 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)22 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS303
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷


エスコ品番EA948BY-30 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M6×30、D:47、H:24、d:13.5
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-54 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)S10C
1個
580 税込638
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-89 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
575 税込633
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×30
1袋
340 税込374
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1 頭部対辺(mm)10 入数1個 ねじサイズM6×30
1袋
455 税込501
翌日出荷

仕様右ねじ エスコ品番EA638SJ-3 材質ステンレス(SUS316L) 質量(g)約9 ねじ径M6 寸法b1(mm)34.2 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)12.4 ねじ深さ(mm)20
1個
930 税込1,023
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

1個
705 税込776
当日出荷

1袋
975 税込1,073
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M6×30、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
1個
690 税込759
翌日出荷

材質スチール(クロームメッキ仕上げ) 寸法H(mm)15 寸法d(mm)12 寸法D(mm)24 アズワン品番64-7958-19
1個
575 税込633
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

仕様右ねじ エスコ品番EA638SB-6 材質ステンレス 質量(g)12 穴径(Φmm)6.1 ねじ径M6 ねじ径(mm)M6 寸法b(mm)40 アイ部内径(Φmm)6.1 寸法c2(mm)30 リング厚(mm)7
1個
630 税込693
当日出荷

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MJ-630A ねじの呼びM6
1個
955 税込1,051
翌日出荷

関連キーワード