3,438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.058 長さ(m)7.6 芯径(mm)25
1個
170 税込187
当日出荷

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)7.6 芯径(mm)25 入数2巻
1パック
280 税込308
当日出荷

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MM-32 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510 ノズル長(mm)500 ホース長さ(mm)1200 危険物の類別非危険物
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MM-22 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)1.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710 ホース長さ(m)850 ノズル長(mm)450 危険物の類別非危険物
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷





加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MK-1 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg)2.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340 ノズル長(mm)304 ホース長さ(mm)940 最大圧力(MPa)0.27~0.31 危険物の類別非危険物
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.5 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)39 アズワン品番64-7859-11
1袋(100本)
1,140 税込1,254
翌日出荷


特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EA-11 材質Alnico5 寸法(mm)7.6×28.5×25.4 使用温度(℃)550以下 吸着力(N[kgf])24[2.4]
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.8 全長(mm)240 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)66 アズワン品番64-7859-19
1袋(100本)
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.8 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-16
1袋(100本)
1,520 税込1,672
翌日出荷

トリガーを引いてドラムを回転させるだけで、排水管の清掃を手際よく行えます。
寸法(mm)Φ180×190 質量(kg)2.2 適合管径(Φmm)20-40 ケーブル径(Φmm)6×7.6m
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

お好みの長さに切ってご使用頂けます。
テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)0.76 仕様剥離紙付 エスコ品番EA781GA-3 テープ厚さ(mm)1.5
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)7.6 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
12,700 税込13,970
当日出荷

1個
63,900 税込70,290
8日以内出荷

1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.8 全長(mm)380 アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
3,870 税込4,257
翌日出荷

[EA340RD-3B、旧-3A用]交換用ケーブル
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:42163●ケーブルサイズ:Φ6mm×7.6m●重量:1.4kg アズワン品番78-1100-55
1巻
4,130 税込4,543
3日以内出荷

1袋(10個)
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
4,740 税込5,214
翌日出荷


耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

全長(mm)133.9 線幅(mm)0.8~4.0 エスコ品番EA765BS-7 材質本体(軸・キャップ):樹脂製 タイプツイン 寸法(Φ×Lmm)10.8×133.9(1本あたり) インク色7本セット(赤 ・橙・桃・黄・緑・青・紫) インク水性顔料 色数7色 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太
1個
770 税込847
当日出荷

コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
用途太、細両用 セット内容5色セット、桃、橙、黄、緑、空 全長(mm)145 桃、橙、黄、緑、空 線幅(mm)太:4、細:0.6 アズワン品番64-7920-71
1組
500 税込550
当日出荷


移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。 冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76 材質ポリプロピレン 質量(kg)8.03 ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260 アズワン品番64-2277-77 断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm) 収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯 エスコ品番EA764CC-1 種別クロスタイプ ホワイト 長さ(m)0.3~2
1個
735 税込809
当日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック 寸法A(mm)47 寸法D(mm)60.6 寸法B(mm)34 寸法C(mm)17 外寸(mm)60.6×34×26
1個
105 税込116
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色ピンク 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-53 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色オレンジ 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-58 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色パープル 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-55 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色ホワイト 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-51 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

関連キーワード