1個
¥1,670
税込¥1,837
翌々日出荷
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
1個
¥41,000
税込¥45,100
欠品中
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983TT-51
材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆
ワイヤー長(mm)750
本体幅(mm)29.3
ケーブル径(Φmm)4
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
材質アルミニウム青銅
幅(mm)(アーム)130
全長(mm)750
寸法(Φmm)(R型アーム)130
1個
¥91,500
税込¥100,650
当日出荷
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
1個
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
材質アルミニウム青銅
全長(mm)750
刃幅(mm)58
1個
¥31,200
税込¥34,320
当日出荷
取付方式スタンド式
材質フレーム:スチール、無地部・ジョイント:P
仕様1連(追加用)
エスコ品番EA983DE-62
1個
¥5,840
税込¥6,424
翌日出荷
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。
用途厨房出入口や油周りに
対応オイル
仕様除塵用・防炎仕様
エスコ品番EA929DL-31
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)
寸法(mm)450×750
質量(kg/m2)約3
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。
防菌・防カビ・防藻剤入り。
汚れが下まで抜けないタイプ。
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
色灰
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-126
性能防炎仕様
厚さ(mm)約10
寸法(mm)450×750
質量(kg/m2)約3
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
色グレー
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RG-102
厚さ(mm)9.2(パイル7.2、ベース2.0)
寸法(mm)450×750
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RG-101
厚さ(mm)9.2(パイル7.2、ベース2.0)
寸法(mm)450×750
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:5.2kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-6・-9
アズワン品番65-2293-10
1セット
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
教示部分が大きく、視認性が高い。
文字内容作業中
取付方式スタンド式
材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン(PP)
仕様屋内用、片面印刷
エスコ品番EA983DE-51
寸法(mm)使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)、収納時:550×60×750(H)
質量(kg)2.5
言語表示4カ国語/日本語・英語・韓国語・中国語
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。
防菌・防カビ・防藻剤入り。
汚れが下まで抜けないタイプ。
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
色緑
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-121
性能防炎仕様
厚さ(mm)約10
寸法(mm)450×750
質量(kg/m2)約3
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
別売の追加パネル(EA983DE-62)で、3連から4連・5連に変更が可能です。
表示シート(EA983D-71~-77)等が貼り付けられる汎用性の高い無地スタンドです。
取付方式スタンド式
材質フレーム:スチール、無地部・ジョイント:PP
仕様3連
エスコ品番EA983DE-61
質量(kg)3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×200×750
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
教示部分が大きく、視認性が高い。
仕様1連
材質フレーム/スチール(ユニクロメッキ) 表示部/ナイロン布 ジョイント/ポリプロピレン
寸法(mm)550×20×750(H)
質量(g)800
表示内容作業中
言語表示日本語・英語・韓国語・中国語
アズワン品番64-7981-74
1枚
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
用途屋内通路等に
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-81
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)450×750
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-101
厚さ(mm)約17
寸法(mm)450×750
質量(g)約750
タイプ穴なし
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
グリーン購入法適合
エスコ品番EA954HE-30
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
簡単に折りたため、省スペースで収納できる組立式のハンガーです。
ステンレス製なのでさびに強いです。
バスタオルも十分干すことができます。
エスコ品番EA951FD-52
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン
質量(kg)約1.75
耐荷重(kg)8
使用の目安バスタオル類7枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734×452×750
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
用途室内、室外、風除室などに
材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
エスコ品番EA997RX-306
セット内容マット(150×150mm)×8個、角フチ(オス)×2個、角フチ(メス)×2個、中フチ(オス)×1個、中フチ(メス)×1個
寸法(mm)450×750×25
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-106
厚さ(mm)約17
寸法(mm)450×750
質量(g)約680
タイプ穴あり
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
吊下げて片手で1枚ずつ簡単に取り出せます。
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.012
寸法(mm)120×750
色半透明
アズワン品番65-2315-80
1パック(100枚)
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル
厚さ(mm)3
寸法(mm)500×750
アズワン品番64-7992-67
入数6枚
1パック(6枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
材質フレーム:アルミニウム合金、パネル:ポリプロピレン
寸法(mm)2752(W)×19(D)×750(H)
質量(kg)4.3
収納時寸法(mm)680(W)×76(D)×750(H)
アズワン品番65-2307-32
1式
¥56,200
税込¥61,820
3日以内出荷
手軽に素早く穴掘りができます。
仕様EA898KE-1用
材質鉄
寸法(mm)直径100×750
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)
材質ポリエステル
幅(mm)20
色OD(オリーブドラブ)
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用
エスコ品番EA166DN-750
全長(mm)750
危険物の類別非危険物
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ