「高さと距離が測れたら:」その悩みを解決します。高さ測定(Zモード)搭載。 高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。 ストレスのない俊敏な測定作業を実現。
仕様●測定範囲:5~770m●倍率(倍):6●対物レンズ径:24mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:42(W)×110(D)×75(H)mm●重量:180g●付属品:ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●材質:樹脂●角度:○(±70°)●ひとみ径:4mm●防水性能:生活防水(IPX4)●測定モード:スキャン、高さ、角度●表示単位:1m●最大表示可能距離:850m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー
アズワン品番65-9276-61
1個
¥33,400
税込¥36,740
翌日出荷
仕様カルテ棚耐荷重:50kg自在仕切板ピッチ:43mm移動可
質量(kg)64
高さ(mm)1770
間口(mm)899
外寸(mm)899(W)×350(D)×1770(H)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865(W)×349(D)×263.5(H)
1台
¥121,000
税込¥133,100
当日出荷
Φ3.5mmミニプラグをF型端子に変換します。
ポータブルテレビなどをアンテナ端子につなぐときに使用します。
仕様●周波数帯域:10~770MHz●入出力インピーダンス:入力:75Ω(F型)出力:75Ω(Φ3.5ミニプラグ)
アズワン品番65-2256-06
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
1個
¥53,700
税込¥59,070
翌日出荷
仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。
材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
寸法(mm)900(W)×610(D)×770(H)
質量(kg)20
色グレー
容量(L)372
アズワン品番64-7991-17
商品タイプ本体+フタ
1台
¥47,300
税込¥52,030
当日出荷
仕様設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。簡易ワンタッチ組み立て式ご家庭・事務所向けです
材質鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H)
質量(kg)24
容量(L)495
アズワン品番64-7991-16
商品タイプ本体+フタ
1台
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。
材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H)
質量(kg)24
色グレー
容量(L)495
アズワン品番64-7991-18
商品タイプ本体+フタ
1台
¥63,400
税込¥69,740
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×60●重量(g):770●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-51
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉:16点セットソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24・27・30・32mmラチェットハンドル:240mmスピンナーハンドル:300mmエクステンションバー:150mm
型番770M
差込角(sq.)1/2"
総質量(kg)3.52(ケース含)
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
材質本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製
寸法(mm)227(W)×373(D)×370(H)
質量(kg)5.8
引出し組合せ浅型
アズワン品番64-2290-22
1台
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
仕様●ケーブル長:2.8m●材質:プラスティック●測定器とプローブを接続可能●EA770TB-2、-11、-21用
アズワン品番65-9283-06
1本
¥39,000
税込¥42,900
8日以内出荷
コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9740●仕様:旧EA770TB-11、EA770TB-2用●シャフト径:Φ6mm●シャフト長:180mm●ケーブル長:1.5m●色:黒●最高温度:500℃●重量(g):346●材質:ステンレス
アズワン品番65-9282-95
1個
¥32,000
税込¥35,200
8日以内出荷
コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9741●仕様:旧EA770TB-11、EA770TB-2用●シャフト径:Φ6mm●シャフト長:300mm●ケーブル長:1.5m●色:黒●最高温度:500℃●重量(g):364●材質:ステンレス
アズワン品番65-9282-96
1個
¥35,000
税込¥38,500
8日以内出荷
。測定器をAC電源で使用する場合や、装置のバッテリー充電に使用します。海外の規格にも対応しています。
仕様●仕様:EA770TB-11、-21用 ACアダプタ●サイズ:45×30×75(H)mm●重量(g):258●材質:プラスティック●ケーブル長:2.5m●100~240VAC/6.3VDC●AC電源 / 測定器内のバッテリー充電
アズワン品番65-9282-93
1台
¥11,000
税込¥12,100
8日以内出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:335mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:544g●熱電対センサ付きで+500℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用
アズワン品番65-9283-02
1個
¥86,000
税込¥94,600
8日以内出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:700mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:628g●熱電対センサ付きで+500℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用
アズワン品番65-9283-03
1個
¥105,000
税込¥115,500
8日以内出荷
関連キーワード