カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(94)
  • RS PRO(77)
  • omron(オムロン)(51)
  • 東芝キヤリア(34)
  • 川崎電線(24)
  • サンワサプライ(12)
  • 三菱電機(12)
  • 富士電機(8)
  • 泰和電気工業(8)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • ELPA(6)
  • 日動工業(6)
  • SAMTEC(6)
  • Puig (プーチ)(6)
  • Showa(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • エレコム(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7a 125v」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードリール(車載コンセント対応) エスココードリール(車載コンセント対応)エスコ
26,900税込29,590
1台
翌日出荷
使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
仕様屋内型質量(kg)1.6出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)10定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15漏電遮断器仕様過負荷保護専用入力AC100V電線仕様SVCTF 2.0×2心サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)許容電流20A
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズエスコ
112,000税込123,200
1台
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-62
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●バヨネット式材質/仕上PBT(UL94V-0)定格電圧(V)125定格電流(A)7パッケージサイズ(mm)43×28×10メーカーサトーパーツ絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上梱包質量(g)10端子金具はんだ付け用端子サイズ(mm)Φ5.5×36適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20アズワン品番65-9314-28適合電線径(Φmm)3以下耐電圧(V)AC1000(1分間)
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-77
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-78
延長コード(スイングプラグ) エスコ延長コード(スイングプラグ)エスコ
2,700税込2,970
1個
当日出荷から翌日出荷
AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ) エスコAC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ)エスコ
3,830税込4,213
1個
翌日出荷
寸法(mm)31×24×280(H)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり
AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,120税込4,532
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-207極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)7動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒) エスコAC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒)エスコ(1件のレビュー)
1,350税込1,485
1個
予約販売
エスコ品番EA940CB-9
AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白) エスコAC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白)エスコ(1件のレビュー)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-8
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-9
125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AK-7
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-4
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-3
125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AK-2
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-14
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-13
125V/7Ax50m スピーカーコード(赤/黒) エスコ125V/7Ax50m スピーカーコード(赤/黒)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AC-8関連資料仕様(0.1MB) 仕様(0.1MB)
125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/黒) エスコ125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/黒)エスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AC-6関連資料仕様(0.1MB) 仕様(0.1MB)
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセットエスコ
12,300税込13,530
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコAC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)エスコ
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコAC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)エスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
AC125V/15A タップ(7口・抜け止・マグネット付) エスコAC125V/15A タップ(7口・抜け止・マグネット付)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31アース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(アース線付)最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)8.5
AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付) エスコAC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷サージ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)4.2×7.6雷ガードあり
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
530税込583
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
590税込649
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら