「7l」の検索結果
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内面には分割収納に便利な中仕切設置用の溝付。(短辺2等分割、長辺3OR4分割※中仕切は別売です)。
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
合成樹脂系トタンペイントです。
日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。
変質しにくく、ツヤも長持ちします。
なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装
色ねずみ
仕様艶あり
エスコ品番EA942EJ-85
質量(g)8120
耐熱温度(℃)80
主な用途屋根、塀、トタン
塗布方法刷毛・ローラー
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6
半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16
特性速乾
塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50
塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
合成樹脂系トタンペイントです。
日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。
変質しにくく、ツヤも長持ちします。
なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装
色青
仕様艶あり
エスコ品番EA942EJ-84
質量(g)8120
耐熱温度(℃)80
主な用途屋根、塀、トタン
塗布方法刷毛・ローラー
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6
半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16
特性速乾
塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50
塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
エスコ品番EA942EH-72
危険物の類別非危険物
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
合成樹脂系トタンペイントです。
日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。
変質しにくく、ツヤも長持ちします。
なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、といなどの塗装に
仕様艶あり
エスコ品番EA942EJ-82
材質容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック
寸法(mm)235×235×175(H)
質量(kg)8
色スカイブルー
主な用途屋根、塀、トタン
指触乾燥時間(分)20℃:約3、冬期:約6
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16
特性速乾
塗り面積(1回塗り)(m2)80~100
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
特性錆止め
エスコ品番EA942ED-33
色ねずみ
危険物の類別非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
色白
使用場所屋外用
エスコ品番EA942EH-71
危険物の類別非危険物
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
特性錆止め
エスコ品番EA942ED-31
色赤さび
危険物の類別非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
オイル交換や部品の洗浄に。
仕様●容量:7L●サイズ(mm):300×500×130(H)●材質:ポリエチレン●飛散防止●持ち手付●ロック可能な注ぎ口
アズワン品番65-9341-34
1個
¥3,900
税込¥4,290
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
吸込流量(L/min)7
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
質量(kg)7.8
付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズル
エスコ品番EA899HE-2
寸法(mm)330×283×416
消費電力(W)1050
電源100V
騒音値(dB)62
1個
¥39,700
税込¥43,670
翌日出荷
全周バンパー付
布袋フィルター式(くり返し使用出来ます)
紙パックも使用できます。
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
電源コード(m)15
質量(kg)6.6
付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚
エスコ品番EA899HB-6
寸法(mm)330×340×397
消費電力(W)1000
電源100V
騒音値(dB)58
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
エスコ品番EA997LD-1
寸法(mm)465×465
色ホワイト
材質(枠)アルミ合金押出形材
枠幅(mm)30
材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250
エスコ品番EA577L-3
仕上磨き
切断能力(Φmm) 軟線3
口幅(mm)24
材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
エスコ品番EA537L-2
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
通常品より25%軽い力で切断ができます
全長(mm)250
刃部硬度HRC61
切断能力(Φmm)中硬線:3.3、硬線:1.8
アズワン品番64-2232-16
1丁
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
冷媒R407C、404A等
エスコ品番EA107L
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
高周波焼入刃で切断能力に優れています
全長(mm)250
切断能力(Φmm)中硬線:2.4、硬線:1.6
アズワン品番64-2232-18
1丁
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
Φ203mmダクトのブロワーを接続できます。
空気中の粒子やほこりをろ過します。
仕様●サイズ:610(W)×610(L)mm●重量:5.9kg
アズワン品番65-2236-58
1個
¥48,800
税込¥53,680
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状フラットノーズ
仕様フラット、キザ付
質量(g)110
先端幅(mm)8.5
刃長(mm)55
先端厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA537LA-1
材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
¥5,370
税込¥5,907
当日出荷
1個
¥3,370
税込¥3,707
当日出荷
木工用のドリルとして、手軽にご使用いただけます。手動式ですので、電動工具をお持ちでない方や電源のない場合や現場での電源を用いれられない場合などにご使用いただけます。キャンピングやアウトドアのおける木工への穴あけ作業にご使用いただけます。
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):250×250●入数:1個●枠の幅:32mm●250角
アズワン品番65-9341-98
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
1個
¥87,000
税込¥95,700
翌日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状フラットノーズ
エスコ品番EA537LK-2
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)140
先端形状フラットノーズ
エスコ品番EA537LK-1
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)190
先端形状ロングノーズ
エスコ品番EA537L-13
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)140
先端形状ロングノーズ
エスコ品番EA537L-1
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)190
先端形状ロングノーズ
エスコ品番EA537L-3
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ