カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(123)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(13)
  • HARWIN(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • CHINO(チノー)(3)
  • KITACO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • FPC(2)
  • NTB(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • af(旭風防)(2)
  • イトーキ(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • ボウエキ(BOUEKI)(2)
  • ラムマウント(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-054-01」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダーエスコ
42,800税込47,080
1個
3日以内出荷
24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)アズワン品番68-1882-05
コンパクトフラッシュ Type Ⅰ アダプタ エスココンパクトフラッシュ Type Ⅰ アダプタエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。コンパクトフラッシュ(Type I)512GBに対応しています。
仕様●変換:コンパクトフラッシュ(Type1)→PCカード●サイズ:54(W)×85.6(D)×3.3(H)mm●重量:28g●動作温度:0~45℃●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1.2~10.11、Mac OS 9.0~9.2アズワン品番65-9278-19
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mmアズワン品番65-9247-56
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用) エスココーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用)エスコ
35,000税込38,500
1台
翌日出荷
プラグ付
仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチックアズワン品番65-2109-05危険物の類別非危険物
[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型) エスコ[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型)エスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:54mm差込ビット対辺:1/4"ビット軸対辺(mm)1/4"ビット全長(mm)25アズワン品番64-7869-71
ホールソーセット[LENOX](冷凍・空調用) エスコホールソーセット[LENOX](冷凍・空調用)エスコ
13,900税込15,290
1組
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:16、22、29、35、41、54・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です<アーバー仕様>・六角シャンク径:9.5(3/8")・材質:硬化炭素鋼・ホールソーの取付けが素早く簡単にできますセット内容ホールソー:6本、EA823L-16、EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-41、EA823L-54(各1本)、3/8”(9.5mm)アーバー:2本、パイロットドリル:1本、(EA823LX-1)、六角レンチ:3本、収納ケース
465x401x78mm/外寸 パーツケース エスコ465x401x78mm/外寸 パーツケースエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様トレー:18個付属トレー:EA661AB-51×8、EA661AB-52×2、EA661AB-53×2、EA661AB-54×5、EA661AB-55×1材質ポリカーボネート高さ(mm)78奥行(mm)401アズワン品番64-2215-01