カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(160)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • Igus(イグス)(16)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • HARWIN(5)
  • CHINO(チノー)(3)
  • KITACO(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • ボウエキ(BOUEKI)(3)
  • MICROCHIP(3)
  • イスカル(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • NOK(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • FPC(2)
  • 富士電線工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-054-02」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8"DR EA618Pシリーズ エスコ3/8"DR EA618Pシリーズエスコ
26,900税込29,590
1セット
翌日出荷
狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mmアズワン品番68-1832-14
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mmアズワン品番65-9247-56
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型) エスコ[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型)エスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:54mm差込ビット対辺:1/4"ビット軸対辺(mm)1/4"ビット全長(mm)25アズワン品番64-7869-71
ホールソーセット[LENOX](冷凍・空調用) エスコホールソーセット[LENOX](冷凍・空調用)エスコ
13,900税込15,290
1組
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:16、22、29、35、41、54・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です<アーバー仕様>・六角シャンク径:9.5(3/8")・材質:硬化炭素鋼・ホールソーの取付けが素早く簡単にできますセット内容ホールソー:6本、EA823L-16、EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-41、EA823L-54(各1本)、3/8”(9.5mm)アーバー:2本、パイロットドリル:1本、(EA823LX-1)、六角レンチ:3本、収納ケース
465x401x78mm/外寸 パーツケース エスコ465x401x78mm/外寸 パーツケースエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様トレー:18個付属トレー:EA661AB-51×8、EA661AB-52×2、EA661AB-53×2、EA661AB-54×5、EA661AB-55×1材質ポリカーボネート高さ(mm)78奥行(mm)401アズワン品番64-2215-01
600V/54Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ600V/54Ax3芯電力ケーブル(40m)エスコ
61,000税込67,100
1個
翌日出荷
用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量54A600V(8.0mm2×3心)