カテゴリ
- 物流用品(12)
- 機構部品(8)
- 作業工具(3)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(202)
- CKD(64)
- 三木プーリ(50)
- 大阪魂(46)
- イスカル(44)
- シグマ光機(38)
- 三共製作所(28)
- MAZDA(マツダ)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- 水本機械製作所(22)
- 東海キャスター(19)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- SAMTEC(18)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- TRUSCO(15)
- 長野計器(10)
- Texas Instruments(10)
- 渡辺電機工業(9)
- ブランドをもっと見る
「8-40d」の検索結果
特価

DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ(1件のレビュー)¥33,300税込¥36,6301個当日出荷エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ¥85,500税込¥94,0501個翌日出荷付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライトエスコ品番EA840DK-3質量(kg)9.7コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6直径×長さL(Φmm×mm)117×371最大牽引質量(kg)【水平】1814ワイヤーロープ長さ(m)16.8ギア比136巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ¥186,200税込¥204,8201台当日出荷仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付寸法(mm)535×114×255(H)質量(kg)43.6電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5能力(kg)(水平牽引)4763巻取速度(m/min)5.5(無負荷)ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
6.4mmx7.5m フック付ワイヤー
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)630ロープ径(Φmm)6.4フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
4.8mmx15m フック付ワイヤー
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷エスコ品番EA840DC-15長さ(m)15ケーブル長(m)15使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ(1件のレビュー)¥43,200税込¥47,5201台翌日出荷仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m寸法(mm)241×190×254(H)質量(kg)10.8電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
4.8mmx7.5m フック付ワイヤー
エスコ¥9,920税込¥10,9121個翌日出荷エスコ品番EA840DC-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
6.4mmx15m フック付ワイヤー
エスコ¥21,900税込¥24,0901個4日以内出荷用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-15ケーブル長(m)15フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番
エスコ¥3,520税込¥3,8721個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用![セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61996910-240502-02.jpg)
セロテープ[R] EA765MAシリーズ
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-84繰り返し・詰め替え対応
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:63、H:43、d:15、D:19
M8x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25![[EA765MP-410用] 替芯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76560357-220415-02.jpg)
[EA765MP-410用] 替芯
エスコ¥500税込¥5501個(2本)翌日出荷取換え金具付 EA765MP-410用替芯仕様●サイズ(W×D×H)mm:185X40X8●カラー:白●先端径:約1.0mm●重量(g):9●材質:インク:ワックス・水・その他 芯パイプ・先端樹脂部:ポリプロピレン取替え金具:ステンレス●入数:2本![50x105mm [# 8]溶接用遮光プレート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61146218-240604-02.jpg)
50x105mm [# 8]溶接用遮光プレート
エスコ¥430税込¥4731個翌日出荷被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。仕様●型番:P-12●遮光度:#8●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚
スパークプラグレンチセット
エスコ¥16,000税込¥17,6001セット翌日出荷ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。 専用ケースで必要な工具を一括管理 BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止 入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40
パイプジョイント(片締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):105×60×40●重量(g):390●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×20mm●単管パイプΦ48.6mm用
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット
エスコ¥62,200税込¥68,4201セット翌日出荷設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83














![セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61996910-240502-02.jpg)











![[EA765MP-410用] 替芯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76560357-220415-02.jpg)

![50x105mm [# 8]溶接用遮光プレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61146218-240604-02.jpg)