カテゴリ
- 作業工具(84)
- 切削工具(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 物流用品(49)
- ねじ・ボルト・釘(43)
- 機構部品(41)
- 電動工具(34)
- 研磨材(29)
- 電気材料(25)
- 事務用品(15)
- 保管用品(13)
- メカニカル部品(8)
- 清掃用品(6)
- 測定用品(6)
- 建築金物(5)
- 手袋(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全用品(4)
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(121)
- BIGM(丸山製作所)(5,197)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(987)
- CKD(290)
- HiKOKI(ハイコーキ)(342)
- KITO(キトー)(377)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(463)
- OSG(オーエスジー)(308)
- Panasonic(パナソニック)(797)
- RS PRO(303)
- TRUSCO(612)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(336)
- グーリング(336)
- スバル(302)
- ホンダ(1,565)
- メディアカバーマーケット(1,544)
- 三菱(267)
- 大阪魂(4,162)
- 廣杉計器(536)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「8.5」の検索結果

8.5mm ウレタンホース用プラグ
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-8.5材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)45寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)8.5
8.5mm ウレタンホース用ソケット
エスコ¥930税込¥1,0231個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-8.5材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)61.5寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B(Φmm)7.5適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)8.5
8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ¥5,810税込¥6,3911個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EB-10材質PVC色赤質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5mm ワプッシュウレタン ソケット
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。用途エアー用エスコ品番EA140EF-8.5材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)12.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)8.5
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース
エスコ(1件のレビュー)¥4,310税込¥4,7411個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-81材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(2件のレビュー)¥4,410税込¥4,8511個当日出荷カプラー付。用途エアー用内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EE-5材質PVC色赤質量(g)575破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-82材質特殊エラストマー色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,110税込¥3,4211個当日出荷エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。エスコ品番EA125EF-8.5材質PVC色赤長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(3件のレビュー)¥7,310税込¥8,0411個当日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷エスコ品番EA638ND-9材質スチール寸法L(mm)95ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25
8.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA638NC-9材質スチール寸法L(mm)81ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25
8.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷エスコ品番EA638NA-9材質スチール寸法L(mm)81ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25![8.5mm [タケノコ型] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152517-180824-02.jpg)
8.5mm [タケノコ型] ソケット
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CG-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズ1/4inch径(Φmm)8.5(タケノコ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EB-30材質PVC色赤質量(g)2460長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx100m エアーホース(PVC)
エスコ¥56,100税込¥61,7101個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EB-100質量(g)8200使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5 ton 強力型ボウシャックル
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷エスコ品番EA638NB-9材質スチール寸法L(mm)95ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25
8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EB-20質量(g)1640使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
R 1/2"x 8.5mm 雄ねじステム
エスコ¥935税込¥1,0291個翌日出荷エスコ品番EA141AS-112材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)8.5
8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125EE-20質量(g)1805使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷エスコ品番EA824RB-8.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8.5表面処理TiNコート
...























![8.5mm [タケノコ型] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152517-180824-02.jpg)