エスコ品番EA628WH-8
コード長さ(m)60
1個
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-45
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)30
取付部めねじ
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM8
材質(取付部)SUS304
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7849-31
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1本
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
仕様microSDカード対応:○(4~32GBまで)カメラヘッド径 :Φ8mm側視:○
付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー×2個)、保護ケース
寸法(mm)モニター:46.75×35.06、本体:90×40×160(H)
質量(g)390(乾電池含)
電源単3アルカリ電池×4本(付属)
ケーブル長(m)0.95
光源LED球(4灯式)
アズワン品番64-7913-46
連続動作時間約4時間(ライト照度50%時)
防水性IP67(カメラヘッド・カメラケーブル部)
1台
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-12
ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
材質ゴム
寸法(mm)Φ8×60m
長さ(m)60
1巻
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-11
ねじ径R1/8”
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52
アズワン品番64-7849-14
取付ねじサイズG1/4"
ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4"
ナット対辺(mm)16
適合銅管外径(mm)8
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
全長(mm)66
色赤
材質(本体)黄銅
定格30-10A
取付穴(mm)Φ8
開口寸法(mm)最大13.5
材質(絶縁体)P.V.C
ねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
全長(mm)45
材質(本体)真鍮
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7849-48
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
仕様銅管サイズ:Φ8mm
材質(本体)真鍮
アズワン品番64-7849-51
ねじサイズG1/4"
ナット対辺(mm)17
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-55
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
色透明
寸法(Φmm)28
厚さ(μm)75
アズワン品番65-2239-49
効果10年(目安)
1パック(8枚)
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質フェノール樹脂
ねじサイズM8×35mm
エスコ品番EA948CE-125
寸法A(mm)50
寸法B(Φmm)21
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質フェノール樹脂
ねじサイズM8×30mm
エスコ品番EA948CE-126
寸法A(mm)65
寸法B(Φmm)23
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質フェノール樹脂
ねじサイズM8×25mm
エスコ品番EA948CE-123
寸法A(mm)40
寸法B(Φmm)18
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EF-2
材質サマリウムコバルト、スチール
寸法(mm)Φ8×4.5
質量(g)1.5
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])11[1.1]
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EE-2
材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)
寸法(mm)Φ8×4.5
使用温度(℃)80以下
吸着力(N[kgf])13[1.3]
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
質量(g)57
切替方式2方向
規格EXA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-5~55
アズワン品番64-7820-98
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EF-22
材質サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)Φ8×20
質量(g)7
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])22[2.2]
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA858HD-7
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
フック外れ止め付
長さ(mm)1200
寸法(mm)Φ8×1200
フック内径(Φmm)21
フック線径(Φmm)11.5
1セット(2本)
¥700
税込¥770
当日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●重量(g):23
アズワン品番65-9246-72
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
呼び寸法(cm)35
エスコ品番EA992CT-8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90
材質(枠)ひのき
材質(網)亜鉛針金
表面粗さ8mm
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
質量(kg)2.7
最大径(Φmm)60
アズワン品番64-2215-44
1個
¥54,400
税込¥59,840
翌日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-13
ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
材質アクリル
色透明
外径(Φmm)8
エスコ品番EA440DM-8
全長(mm)1000
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
フック外れ止め付
長さ(mm)900
寸法(mm)Φ8×900
フック内径(Φmm)21
フック線径(Φmm)11.5
1セット(2本)
¥615
税込¥677
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)最小径:8.0、最大径:11
全長(mm)150
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)150
先端径(Φmm)8.0
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)14
全長(mm)120
先端径(Φmm)8.0
1個
¥6,030
税込¥6,633
翌日出荷
仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-10
ねじサイズR1/4"
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7848-29
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
種類関連商品
ボタン色赤
ボタン形状丸
ベルト掛数0.7
エスコ品番EA940DA-150D
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ