211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#80 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-15 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#80 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-18 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-5
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-4
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)160 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-1
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-2
1個
2,390 税込2,629
8日以内出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び80A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455BB-80
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)42 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 サイズ(mm)A:100、B:86、 D:42、E:8、 G:14
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

1個
3,030 税込3,333
欠品中

1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップ 材質スチール製 長さ(mm)(メッシュ)1080 全長(mm)1300 質量(g)1465 引張強度(kN)37 アズワン品番64-7902-13 ケーブル径(Φmm)69~80
1本
27,200 税込29,920
当日出荷

仕様等価管長:1.9m 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 アズワン品番64-7856-25 ねじ径Rc3” バルブ種類ボールバルブ
1個
55,500 税込61,050
翌日出荷

1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容操作禁止 取付方式マグネット式 材質塩素化ポリエチレン エスコ品番EA983AM-4 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

ねじサイズM8 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-34 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

ねじサイズM10 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-35 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

1個
210,000 税込231,000
翌日出荷

表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容使用禁止 取付方式マグネット式 材質塩素化ポリエチレン エスコ品番EA983AM-3 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容立入禁止 取付方式マグネット式 材質塩素化ポリエチレン エスコ品番EA983AM-2 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WD-1 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

プラスチック製で軽く持ちやすい。
用途ゴムやプラスチック材に 材質プラスチック 全長(mm)180 刃幅(mm)79 刃先形状スクエア型(細くし目) アズワン品番64-2232-26
1個
300 税込330
翌日出荷

表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容送電禁止 取付方式マグネット式 材質塩素化ポリエチレン エスコ品番EA983AM-5 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

ねじサイズM10×30mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-24 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容始動するな 取付方式マグネット式 材質塩素化ポリエチレン エスコ品番EA983AM-8 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容運転禁止 取付方式マグネット式 材質塩素化ポリエチレン エスコ品番EA983AM-1 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30 材質樹脂 寸法(mm)Φ32×80×78 耐荷重(kg)80 仕上アイボリー 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2285-96
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容手をふれるな 取付方式マグネット式 材質塩素化ポリエチレン エスコ品番EA983AM-6 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷