17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)80 適合管外径(Φmm)89.1 幅(mm)25
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷



蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用 材質SUS304 呼び径(A)80 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)89.1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
925 税込1,018
8日以内出荷


蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)80 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)89.1
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)80 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)89.1
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)80 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)89.1 吊ボルト径W3/8”
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8.0 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
1,160 税込1,276
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20
1セット(10個)
特価
770 税込847
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
1,030 税込1,133
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
1個
995 税込1,095
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です) 全長(mm)延長時:1140本体のみ:900 質量(kg)6.5 型番CWP0510A 締付け能力SGM、SGML継手:80A、100A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:80A、100A 先端厚さ(mm)24 荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N アズワン品番64-7868-57 パイプ外径(Φmm)89~176
1丁
83,000 税込91,300
当日出荷

仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。 全長(mm)延長時:870本体のみ:600 質量(kg)4 型番CWP0580A 締付け能力SGM、SGML継手:50A、80A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:50A、80A 先端厚さ(mm)24 荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N アズワン品番64-7868-56 パイプ外径(Φmm)60.5~144
1丁
30,900 税込33,990
当日出荷

1セット(10個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)