86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用 エスコ品番EA991CM-13 寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込) 容量(g)80 ノズル長(mm)115(ストレート) 危険物の類別非危険物
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

エスコ品番EA991CF-8 質量(kg)0.5 容量(mL)80 寸法L(mm)214 寸法L1(mm)145 ノズル長(mm)115 排出容量(mL)0.75 排出圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物 ノズル径(Φmm)32
1個
3,640 税込4,004
当日出荷

用途ガラス表面の汚れ・油膜・ガラスコーティング剤・ウォータースポットの除去 成分研磨剤 内容量(mL)80ml 名称自動車の窓ガラス用クリーナー コードEA922JG-16 液性弱アルカリ性 アズワン品番78-0755-98
1個
1,340 税込1,474
3日以内出荷

1個
1,880 税込2,068
欠品中

1個
830 税込913
翌日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-32 高さ(mm)80 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
405 税込446
当日出荷

容量(mL)100 材質ポリエチレン 仕様フタはねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-4B 内径(Φmm)35.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
1個
1,240 税込1,364
当日出荷


密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480 材質ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番EA508AN-3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×80 目盛間隔100mL
1個
425 税込468
当日出荷

1パック
1,300 税込1,430
翌日出荷


材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約63(1個当たり) 胴径(Φmm)80 アズワン品番64-7860-92 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
2,440 税込2,684
翌日出荷

仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-81
1個
445 税込490
翌日出荷

仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-82
1箱(10個)
3,080 税込3,388
8日以内出荷

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-121 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄 付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ 透明 使用温度範囲常温 内容量(mL)180
1本(1本)
3,120 税込3,432
当日出荷

目盛付
仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml アズワン品番65-2312-81 危険物の類別非危険物
1個
175 税込193
当日出荷

靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレータイプなので靴の中のさらさら感を持続させ快適に保ちます。
内容量(mL)480 アズワン品番64-7953-11 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1本
1,800 税込1,980
当日出荷

ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1袋(10個)ほか
1,600 税込1,760
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料の小分け用に ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個 アズワン品番65-2134-26
1袋(9個)
2,080 税込2,288
当日出荷


靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。
内容量(mL)180 香り無香 アズワン品番65-2251-87 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。中身は入っていません。
適合【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B) 材質ポリエチレン 容量(mL)800 質量(g)60 寸法(Φ×mm)82×253 アズワン品番65-2108-25
1本
370 税込407
当日出荷


各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。
仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ 危険等級 アズワン品番65-9310-43 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,450 税込1,595
当日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付 エスコ品番EA124LA-121P 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,580 税込9,438
当日出荷

エスコ品番EA508TM-22 材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL)80 入数(個)10 胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×60(H)×Φ20
1袋(10個)
2,900 税込3,190
当日出荷

エスコ品番EA991CV-12 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 胴径(Φmm)50 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/8
1個(65mL)
3,770 税込4,147
当日出荷

濡れた面でもにじまず打てます。墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます。乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します。塩分を含んでいません
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた面でもにじまず打てます。墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます。乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します。塩分を含んでいません
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PSB3-180●内容量:180ml●色:黒●サイズ:163×57×34mm●重量:250g●材質:顔料/カーボンブラック●用途:墨つぼ用 アズワン品番65-9266-47
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。セールスポイント/残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。注意事項/この商品は業務用であり、一般消費者向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
用途カーペットに付着した頑固なシミ落としに 材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水 容量(mL)480 アズワン品番65-2242-91
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷

清潔感のあるブーケの香りを中心にウッディ調の心地よい香りを合わせたフローラルソープ調の香りです。微粒子のミストがふわっと広がり、トイレを瞬間リフレッシュ。マットや便座カバーなどの布製品の菌・ウイルスを99.99%除去。空間の除菌・ウイルス除去はできません。
成分複合系消臭剤、香料、エタノール、非イオン界面活性剤、除菌剤 内容量(mL)280 アズワン品番65-2251-66 使用可能回数1回1秒のスプレーで約250回
1個
515 税込567
当日出荷

先端横型 先端が金属で、細かい部分にさしやすい
仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×140●ノズル長:90mm●重量(g):36.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml アズワン品番65-2312-84 危険物の類別非危険物
1個
615 税込677
翌日出荷

1個
4,200 税込4,620
当日出荷


密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480 材質ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番EA508AN-2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×120 目盛間隔50mL
1個
425 税込468
当日出荷

容量(mL)150 エスコ品番EA990B-7 材質ボトル:プラスチック ノズル長(mm)152 ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
4,640 税込5,104
翌日出荷