320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)80 コテ先温度(℃)545 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)270 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)16 プラグ平型
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分 アズワン品番65-9280-24
1台
50,000 税込55,000
翌日出荷

仕様車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)AC100 入力方式シガープラグ 定格出力80W 本体寸法約67(W)×117(D)×42(H)mm 出力波形矩形波 保護機能低電圧保護、過電圧保護 過負担保護、温度保護 コンセント1口 入力電圧DC12V 出力周波数55Hz
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず 電圧(V)AC100~200 消費電力(W)80 全光束(Lm)12800 アズワン品番65-9277-25 光色昼光色 電球の種類LED
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

1個
1,370 税込1,507
翌日出荷


端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm 材質ポリアミド 全長(mm)185 質量(g)60 切断能力(Φmm)0.35~0.9 適合端子LSA端子 アズワン品番64-7874-19
1丁
6,880 税込7,568
翌日出荷


挟んでスライドさせるだけの簡単操作
仕様カッター能力:Φ3.0mm(銅・アルミ) 全長(mm)160 質量(g)115 アズワン品番64-7874-15 能力(mm2)0.5~6.0
1丁
9,040 税込9,944
翌日出荷


同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm 材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)125 質量(g)47 アズワン品番64-7874-18
1丁
4,170 税込4,587
翌日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番65-2149-51
1個
5,470 税込6,017
当日出荷

ケーブルの縦割・横割とワイヤーの単線剥きに対応したマルチタイプ
全長(mm)125 ケーブル径(Φmm)8~13
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷


縦割、横割が送り機構により楽に行えます
材質ボディ:耐衝撃性ポリアミド 全長(mm)210 質量(g)220 切込深さ(mm)0~5(調整可) アズワン品番64-7874-17 ケーブル径(Φmm)25以上
1丁
37,300 税込41,030
翌日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g アズワン品番65-2149-52
1個
6,430 税込7,073
当日出荷

1個
7,080 税込7,788
翌日出荷

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番65-2149-53
1個
8,320 税込9,152
当日出荷

1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

1個
2,170 税込2,387
翌日出荷




1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

1個
485 税込534
翌日出荷

一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます
材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)180 質量(g)113 アズワン品番64-7874-16 ケーブル径(Φmm)35~50
1丁
3,130 税込3,443
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
485 税込534
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

ケーブルストリッパー×2・同軸ケーブルストリッパー・ワイヤーストリッパーのセットです。
仕様携帯に便利なアタッシュタイプの樹脂ケース付 能力ケーブル:直径4/28mm ケーブル:直径8/13mm 同軸:直径4.8/7.5mm ワイヤー:0.2/6.0mm2 (4本組)
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂 全長(mm)525 質量(g)600 タイプLED一体型 消費電力(W)14 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2.0 光源昼白色LED球 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1022 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色:95
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

外ポケット×2個、内ポケット×1個。
エスコ品番EA927AG-96 材質ポリエステル600デニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×130 腰廻り(cm)120以下
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番65-9306-29
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷

蓋とパッキンが一体構造で洗いやすいです。 ワンプッシュオープン
仕様●容量:2.0L●サイズ(W×D×H)mm:185×80×255●耐熱温度:100℃●耐冷温度:-20℃●材質:本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、開閉弁:ポリプロピレン●重量(g):257 アズワン品番65-2196-26
1個
615 税込677
当日出荷

エスコ品番EA661CW-1 材質BFK6×K6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×550×100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×533×99
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1足
935 税込1,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード