カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • TRACO POWER(39)
  • ニッサン(32)
  • エレコム(11)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
  • RS PRO(10)
  • XP POWER(7)
  • FSP(7)
  • コガネイ(6)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • RECOM(6)
  • エーモン(5)
  • SMC(5)
  • マリンテック(5)
  • MSソリューションズ(5)
  • アズワン(4)
  • コロナ(4)
  • NEC(3)
  • 水本機械製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80w-12」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源 (急速充電) エスコポータブル電源 (急速充電)エスコ
99,800税込109,780
1台(1台)
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55バッテリーリン酸鉄リチウムイオン保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズエスコ
41,000税込45,100
1台
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
USB3.2ハブ EA764ADシリーズ エスコUSB3.2ハブ EA764ADシリーズエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
インターフェイス:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2 Gen1ハブです。microUSB給電ポートが付いているので、セルフパワーで使用したい時はスマートフォンの充電器などを使って給電できます。ケーブル長1mのロングケーブル付きです。セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBケーブルとACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。
仕様●ポート数:4ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●サイズ:28(W)×107(D)×22.3(H)mm●重量:80g●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●電源:セルフパワー・バスパワー●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)microUSB メス×1(給電専用ポート)アズワン品番65-9280-74
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
直出しロングケーブルタイプ。ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付きです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード512GB、microSDXCカード256GBに対応しています。 ※UHS-II、Iの転送速度には対応していません。Windows&Mac両対応です。プレイステーション(R)4・3などのゲーム機にも対応しています。デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※SDロック機能には対応していません。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1、XDピクチャカード●ケーブル長:80cm●サイズ:86(W)×53(D)×14.5(H)mm●重量:51g●通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsアズワン品番65-9280-51
三方枠作業台(ステンレス製) エスコ三方枠作業台(ステンレス製)エスコ
37,700税込41,470
1台
当日出荷
三方枠はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
ツールホルダー エスコツールホルダーエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
ハンマーホルダー付 強靭なバリスティックナイロン製で二重底のため、耐久性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×130×310●ベルト通し幅:80mm●材質:ナイロン●ポケット数:12アズワン品番65-2245-42
小物ケース(カラビナ付) エスコ小物ケース(カラビナ付)エスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
カラビナ付 両サイドにペン、カッター等を収納できるポケット付 前面にはファスナーポケット有り
仕様●サイズ(W×D×H)mm:115×80×180●ベルト幅:55mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●カラビナ開口幅:12mmアズワン品番65-2245-05
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
5,800税込6,380
1台
翌日出荷
導通、ダイオードチェック機能 オートパワーオフ機能 交換可能な着脱式テストリード付 コンパクトサイズのデジタルマルチメータ 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載 片手に収まるハンディサイズ。 本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uFアズワン品番65-2167-11
AC100V/7W 発泡スチロールカッター エスコAC100V/7W 発泡スチロールカッターエスコ
7,030税込7,733
1セット
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃アズワン品番65-2113-44
温度・湿度データロガー(分離型) エスコ温度・湿度データロガー(分離型)エスコ
33,600税込36,960
1組
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L)測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35電源単3電池×2本(付属)コード長さ(m)1.6精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1アズワン品番64-7913-43インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
DC12V→AC100V/80Wインバーター エスコDC12V→AC100V/80Wインバーターエスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
仕様車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換コード長さ(m)約1出力電圧(V)AC100入力方式シガープラグ定格出力80W本体寸法約67(W)×117(D)×42(H)mm出力波形矩形波保護機能低電圧保護、過電圧保護 過負担保護、温度保護コンセント1口入力電圧DC12V出力周波数55Hz