カテゴリ

  • 作業工具(297)
  • 機構部品(280)
  • 配管・水廻り設備部材(152)
  • 物流用品(105)
  • 安全保護具(78)
  • 切削工具(68)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • メカニカル部品(38)
  • 研磨材(30)
  • 清掃用品(29)
  • 農業機械(28)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 建築金物(23)
  • 事務用品(13)
  • 空調・電設資材(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 保管用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電気材料(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 安全標識(7)
  • 測定用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 溶接用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 制御機器(3)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(95)
  • SMC(8,663)
  • MAZDA(マツダ)(2,923)
  • トヨタ(1,400)
  • ニッサン(1,208)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,047)
  • ホンダ(891)
  • Panasonic(パナソニック)(819)
  • BIGM(丸山製作所)(797)
  • 三木プーリ(756)
  • ダイハツ(726)
  • 大阪魂(661)
  • 長野計器(586)
  • RS PRO(579)
  • コガネイ(545)
  • スバル(457)
  • スズキ(422)
  • CKD(413)
  • MICROCHIP(358)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8b」の検索結果

1,346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラブコック エスコラブコックエスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
8,020税込8,822
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状六角頭
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷から5日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
[608ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ[608ZZ] 密封型ミニチュアベアリングエスコ(1件のレビュー)
280税込308
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)寸法(mm)d:8、D:22、B:7、r:0.3(最小)
325mm 丁番調整工具 エスコ325mm 丁番調整工具エスコ
10,200税込11,220
1本
当日出荷
材質寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60全長(mm)325サイズS
3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)エスコ
2,090税込2,299
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JA-107全長(mm)385材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)20種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)120線径(Φmm)3使用荷重(kg)80寸法A(mm)22寸法B(mm)8参考使用荷重(kN)0.78
[6001Z]深溝玉軸受 エスコ[6001Z]深溝玉軸受エスコ
475税込523
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:12 D:28 B:8軌道輪形状深溝玉軸受
75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール) エスコ75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)エスコ
11,600税込12,760
1本
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)2.73呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)10.5アズワン品番64-7847-37バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)10.5
ミニボールバルブ エスコミニボールバルブエスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式
M8 x30mm [半球]ボールスクリュー エスコM8 x30mm [半球]ボールスクリューエスコ
80税込88特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DJ-18形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール) エスコ75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)エスコ
18,200税込20,020
1本
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)3.64呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
R 1/4" 六角プラグ エスコR 1/4" 六角プラグエスコ
450税込495
1個
当日出荷
材質真鍮形状六角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150呼び径(A)10アズワン品番64-2197-80
R 3/8"x 1/4" ミニボールバルブ エスコR 3/8"x 1/4" ミニボールバルブエスコ
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"×R1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-77バルブ種類ボールバルブ
R 3/8" ミニボールバルブ(アングル型) エスコR 3/8" ミニボールバルブ(アングル型)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-58バルブ種類ボールバルブ
[6000ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6000ZZ]深溝玉軸受エスコ
470税込517
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)26寸法B(mm)8軌道輪形状深溝玉軸受
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
3,000税込3,300
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
六角雄ねじスペーサ(ナイロン) エスコ六角雄ねじスペーサ(ナイロン)エスコ
200税込220
1パック(10本)
翌日出荷
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
9,340税込10,274
1個
当日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
2.5mm シンブル(ステンレス製/1個) エスコ2.5mm シンブル(ステンレス製/1個)エスコ
110税込121
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)D:8、L:16、A:3.5、B:5質量(g)2適合ロープ径(Φmm)2.5
1/8インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ1/8インチ ステンレス ミニボールバルブエスコ
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式
3/8インチ ステンレス製ボールバルブ エスコ3/8インチ ステンレス製ボールバルブエスコ
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AC-3形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
100税込110
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
0.16ton/ M4 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ0.16ton/ M4 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FA-51材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)16ねじ径M4使用荷重(t)0.16寸法B(mm)8寸法D1(mm)3.7寸法D2(mm)4
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
パッドアイ(ステンレス製) エスコパッドアイ(ステンレス製)エスコ
3,220税込3,542
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
[629ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ[629ZZ] 密封型ミニチュアベアリングエスコ(1件のレビュー)
375税込413
1個
当日出荷
仕様両シールド形エスコ品番EA966AM-94材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)9寸法D(mm)26寸法B(mm)8呼び番号629ZZ
[6001ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6001ZZ]深溝玉軸受エスコ
475税込523
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)28寸法B(mm)8軌道輪形状深溝玉軸受
咽喉マイクロホン エスコ咽喉マイクロホンエスコ
1,948税込2,143特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA790AF-73対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要)コード長さ(cm)83
G 3/8" ロックナット エスコG 3/8" ロックナットエスコ
219税込241特価
1個
当日出荷
材質真鍮形状ロックナット呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150接続ねじGGねじ3/8"呼び径(A)10アズワン品番64-2197-95
4mmx1/8インチ ニードルバルブ エスコ4mmx1/8インチ ニードルバルブエスコ
4,550税込5,005
1個
当日出荷
エスコ品番EA425DG-41形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)4接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒) エスコ60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JP-112材質(本体)スチール種類スナップフック寸法L(mm)60使用荷重(kg)92寸法A(mm)8表面処理樹脂コーティング寸法B(mm)8
Rc 3/8"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)エスコ
5,650税込6,215
1個
当日出荷
寸法(mm)L:60 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ エスコPT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
M3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
220税込242
1袋(20袋)
当日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5入数20個有効ねじ長さB(mm)8
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
3/8インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ3/8インチ グローブバルブ[ステンレス]エスコ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA470CB-3形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら