カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KANA(片山チエン)(105)
- スバル(28)
- 渡辺電機工業(21)
- SMC(20)
- ニッサン(13)
- 水本機械製作所(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 東洋シャフト(9)
- 大阪魂(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- イスカル(5)
- RS PRO(5)
- サンワサプライ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- アズワン(3)
- エレコム(3)
- ダイヘン(3)
- ブランドをもっと見る
「8d-36」の検索結果
特価

M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
フック (ステンレス製)
エスコ¥3,610税込¥3,9711個翌日出荷付属品木ねじ(十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼))材質ステンレス (SUS304)幅(mm)9寸法(mm)D:32、W:36、H:33、H1:16、H2:25、t1:6、t:5、P:23、d1:4、d2:8高さ(mm)33質量(g)31奥行(mm)32仕上鏡面研磨仕上げ吊下荷重(kg)24穴径(mm)4![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136820-240813-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥1,150税込¥1,2651箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661674-240528-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥700税込¥7701箱(5個)翌日出荷。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!














![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136820-240813-02.jpg)
![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661674-240528-02.jpg)