カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • KANA(片山チエン)(105)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • RS PRO(5)
  • SMC(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • アズワン(3)
  • イスカル(5)
  • エレコム(3)
  • サンワサプライ(4)
  • スバル(28)
  • ダイヘン(3)
  • ニッサン(13)
  • 大阪魂(8)
  • 東洋シャフト(9)
  • 水本機械製作所(12)
  • 渡辺電機工業(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8d-36」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G2”防臭排水トラップ エスコ

    G2”防臭排水トラップ

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • M8 雌ねじノブ エスコ

    M8 雌ねじノブ

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×10、D:36、H:23、d:27
  • シンブル (ステンレス製) エスコ

    シンブル (ステンレス製)

    エスコ
    ¥140~税込¥154~
    1個
    翌日出荷
    材質SS400相当品仕上溶融亜鉛メッキ
  • M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
  • M 8xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ) エスコ

    M 8xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:24ピッチ(mm)1.25
  • M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
  • M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
  • M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
  • フック (ステンレス製) エスコ

    フック (ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,610税込¥3,971
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじ(十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼))材質ステンレス (SUS304)幅(mm)9寸法(mm)D:32、W:36、H:33、H1:16、H2:25、t1:6、t:5、P:23、d1:4、d2:8高さ(mm)33質量(g)31奥行(mm)32仕上鏡面研磨仕上げ吊下荷重(kg)24穴径(mm)4
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!