カテゴリ
- 機構部品(275)
- 物流用品(171)
- 作業工具(153)
- ねじ・ボルト・釘(105)
- 配管・水廻り設備部材(73)
- メカニカル部品(62)
- 建築金物(50)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 清掃用品(19)
- 測定用品(19)
- 切削工具(16)
- 保管用品(10)
- 事務用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 電気材料(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- 空圧工具(4)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(77)
- SMC(4,258)
- 大阪魂(3,345)
- MAZDA(マツダ)(1,731)
- YAMAHA(ヤマハ)(907)
- オカムラ(岡村製作所)(820)
- 水本機械製作所(547)
- WIDIA(518)
- アサ電子工業(489)
- 三木プーリ(465)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(464)
- ニッサン(444)
- トヨタ(423)
- BIGM(丸山製作所)(376)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(366)
- HiKOKI(ハイコーキ)(340)
- TRUSCO(331)
- イマオコーポレーション(304)
- CKD(291)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
「8d」の検索結果
特価

ステンレス製 2重リング 線三角型
エスコ(21件のレビュー)¥510税込¥5611セット(10個)当日出荷エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
1.2x14mm 2重リング(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥230税込¥2531袋(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-6材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)14線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)9.3
PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ
エスコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥185税込¥2041パック当日出荷エスコ品番EA638DP-4材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)12線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)6.5
1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥150税込¥1651個当日出荷エスコ品番EA638DP-3材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)10.3
1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥120税込¥1321袋(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-20B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.6表面処理研磨破断荷重(kg)4.4
1.2x10mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥190税込¥2091個当日出荷エスコ品番EA638DP-5材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)10線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)2表面処理研磨破断荷重(kg)12.6
1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥140税込¥1541袋(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-22B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)8
1.0x15.0mm 2重リング(ステンレス製)
エスコ¥95税込¥1051パック(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-15B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)15線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.9表面処理研磨破断荷重(kg)6.6
13mm エアードリル
エスコ(1件のレビュー)¥24,100税込¥26,5101台当日出荷から翌日出荷正逆転付回転数(min-1[r.p.m])800使用圧力(MPa)0.64チャック能力(mm)13
0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
1.6-6.5mm ワイヤークランプ
エスコ(12件のレビュー)¥9,030税込¥9,9331個当日出荷エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥305税込¥3361個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
エスコ¥290税込¥3191個(2個)当日出荷材質スチール(マットブラック焼付塗装)全長(mm)100質量(g)42線径(Φmm)4.0使用荷重(kg)10口幅(mm)30入数2個
10mm エアードリル
エスコ(4件のレビュー)¥14,100税込¥15,5101台当日出荷正逆転付エスコ品番EA158DA全長(mm)180質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.59チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)113所要圧縮機(kw)1.5~2.2吸入口サイズ1/4inch
1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-9材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8使用荷重(kg)3表面処理研磨
M95x225mm ハンディーパッドホルダー
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷モップ、たわしはEA928D-6/-9Aをお使い下さい。 裏面は強力ナイロンマジックテープを使用しているので、モップの取外しが簡単にできます。エスコ品番EA928D-4材質ポリプロピレン寸法(mm)95×225質量(g)266繰り返し・詰め替え対応
1.0ton パレットプーラージョウ
エスコ¥28,700税込¥31,5701個当日出荷パレットに対し常に平行につかむことができます。用途木製パレット専用エスコ品番EA988DJ-3材質鉄寸法(mm)【パレットの隙間】min40全長(mm)450質量(kg)5.8定格荷重(t)【引き出し】1最大開口(mm)120
6mmX1/8PT D型ユニオン
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
エスコ¥200税込¥2201個当日出荷チェーンをビス止め固定する金具です。エスコ品番EA638DU-23寸法(mm)9.8×26穴径(Φmm)5.2使用ビス径(mm)5
0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥120税込¥1321袋(10個)当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8
パレットプーラージョウ
エスコ(3件のレビュー)¥24,500税込¥26,9501個当日出荷適合パレットは50mmのスペースがあるものエスコ品番EA988DJ-2質量(kg)2.2最大開口(mm)100能力(kg)(牽引)約900
21.5x1.6mm キーリング(ブラック/スチール製/10個)
エスコ¥180税込¥1981パック(10個)当日出荷黒色加工された二重リングです仕様線形状:丸材質スチール色黒内径(Φmm)21.5線径(Φmm)1.6入数10個
4mmX1/8T D型ユニオン
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)10使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)20.5寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)4穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
エスコ¥165税込¥1821個当日出荷チェーンをビス止め固定する金具です。エスコ品番EA638DU-22寸法(mm)8.5×20穴径(Φmm)4.1使用ビス径(mm)4
5x50mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥205税込¥2261個欠品中エスコ品番EA638DN-70材質ステンレス(SUS316)質量(g)28種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)5表面処理研磨![40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153454-180824-02.jpg)
40A [ステンレス製] 共 栓
エスコ¥2,050税込¥2,2551個当日出荷エスコ品番EA468DC-1材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)30.5材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径PF1・1/2外径(Φmm)63
...











































![40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153454-180824-02.jpg)