218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)9 トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5 適合径(Φmm)8~12 入数10個
1袋(10個)
545 税込600
当日出荷

1個
7,380 税込8,118
翌日出荷


1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RD-8 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)60 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)ホース:8、G:M12×1、S:14 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)63 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GC-8 質量(g)約73 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 寸法l(mm)59.5 エア流量(L/min)1375 ステム長(mm)25 タケノコ径(Φmm)8
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:18 最高使用圧力(MPa)3.5 適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
8,070 税込8,877
翌日出荷

1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:18 最高使用圧力(MPa)3.5 適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:18 最高使用圧力(MPa)3.5 適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
7,060 税込7,766
翌日出荷


材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463SA-12
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HC-12 バンド厚さ(mm)0.6 適合ホース径(Φmm)2018~8~12
1個
285 税込314
翌日出荷

ポリガード付
材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)89 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
760 税込836
翌日出荷

ポリガード付
材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)160 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-70 入数2個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)8~16
1袋(2個)
70 税込77
当日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-8 長さ(m)8 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)8 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-77 入数10個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)8~16
1袋(10個)
285 税込314
当日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)20 内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300AA-20 外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9 使用温度(℃)ー25~60 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)30 内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300AA-30 外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9 使用温度(℃)ー25~60 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)10 内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300AA-10 外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9 使用温度(℃)ー25~60 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

全長(mm)45 材質(本体)真鍮 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7849-48 タケノコ径(Φmm)7.2
1個
180 税込198
翌日出荷

材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-41 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色 適合ホース径(Φmm)2018~8~12
1個
140 税込154
当日出荷