カテゴリ

  • 作業工具(284)
  • 物流用品(187)
  • 機構部品(48)
  • 安全靴・作業靴(41)
  • 切削工具(36)
  • 梱包用品(28)
  • 厨房用品(23)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 建築金物(11)
  • 保管用品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 医療(6)
  • 研磨材(6)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(85)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,095)
  • SMC(1,157)
  • ホンダ(1,043)
  • 大阪魂(874)
  • MAZDA(マツダ)(587)
  • BIGM(丸山製作所)(576)
  • イトーキ(510)
  • メディアカバーマーケット(332)
  • タンガロイ(303)
  • CKD(301)
  • 清水製作所[継手](285)
  • Kawasaki(267)
  • イスカル(265)
  • マキテック(263)
  • 渡辺電機工業(250)
  • SUS(エスユーエス)(234)
  • ニッサン(230)
  • ニッセイ(226)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8t」の検索結果

799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4mmX1/8T D型ユニオン エスコ4mmX1/8T D型ユニオンエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)10寸法L1(mm)20.5寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/8inchPT材質(パッキン)NBR
[EA841XG-15,-17用]  8T バンドソー鋸刃(5本) エスコ[EA841XG-15,-17用] 8T バンドソー鋸刃(5本)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-15A
8本組/T 8-T40 [Torx]ドライバービット エスコ8本組/T 8-T40 [Torx]ドライバービットエスコ
8,030税込8,833
1組
翌日出荷
全長(mm)70先端サイズT8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(8本組)差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
T8-T25/6本組 [Torx]キーレンチ エスコT8-T25/6本組 [Torx]キーレンチエスコ
7,770税込8,547
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573MD-106
T8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコT8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組)軸長(mm)90~224
T8-T30/6本組 [Torx]ドライバー エスコT8-T30/6本組 [Torx]ドライバーエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-100セット内容サイズ×軸径×軸長:T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm、T30×6.0×115mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
T8-T40/9本組 [Ball Torx]キーレンチ エスコT8-T40/9本組 [Ball Torx]キーレンチエスコ
7,910税込8,701
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573TS-2
T8-T40/9本組 [Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製) エスコT8-T40/9本組 [Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
ホールド機能付。
セット内容9本組全長(mm)90~224サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40アズワン品番64-2231-05
M6/呼8   Tスロットナット エスコM6/呼8 Tスロットナットエスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
適合ねじM6エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
材質亜鉛合金タイプパイプT継ぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6
8mm T型ユニオン エスコ8mm T型ユニオンエスコ
895税込985
1袋(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)エスコ(1件のレビュー)
2,630税込2,893
1個
当日出荷
仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
8mm T型ユニオン エスコ8mm T型ユニオンエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)14.5使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブアズワン品番65-2110-62最小穴径(mm)Φ6
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)エスコ
3,030税込3,333
1個
当日出荷
手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)エスコ
2,910税込3,201
1個
当日出荷
仕様中間コーナーK継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
単管パイプ用強力サドル エスコ単管パイプ用強力サドルエスコ
670税込737
1個
当日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質寸法(mm)140×38×52質量(g)270適合パイプ径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)20×12
48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)エスコ(3件のレビュー)
895税込985
1個
当日出荷
仕様端末キャップ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
角丸クランプ(直交) エスコ角丸クランプ(直交)エスコ(1件のレビュー)
1,440税込1,584
1個
当日出荷
材質/仕上スチール/クロメートメッキタイプ直交
M4x 8mm/ T8 TORXスリムヘッドスクリュー(8個) エスコM4x 8mm/ T8 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
395税込435
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TC-42
角パーツボックス エスコ角パーツボックスエスコ
345税込380
1個
当日出荷
仕様フタは、はめ込み式材質ポリプロピレンブルー/クリア
48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
2.5-8mm T型ロング六角棒レンチ エスコ2.5-8mm T型ロング六角棒レンチエスコ(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1セット(6本)
当日出荷
焼入れ鋼ビニールグリップ付
先端形状六角サイズ規格ミリサイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8形状T型エスコ品番EA573T全長(mm)250
48.6mm 単管用パイプジョイント(キャスター金具) エスコ48.6mm 単管用パイプジョイント(キャスター金具)エスコ
5,860税込6,446
1個
当日出荷
材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49適合パイプ径(Φmm)48.6アズワン品番64-2287-26
3/8インチ T型スライドハンドル エスコ3/8インチ T型スライドハンドルエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)200エスコ品番EA618BC-1
85x109x47mm/0.21L 密閉保存容器 エスコ85x109x47mm/0.21L 密閉保存容器エスコ
355税込391
1個
当日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン容量(mL)210エスコ品番EA508TL-1形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×109×47機能ロック機能付き
8mm Tハンドルソケットレンチ エスコ8mm Tハンドルソケットレンチエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687S-8
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
T8x 60mm [Torx]ドライバー エスコT8x 60mm [Torx]ドライバーエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573MF-8種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
140x140mmワイドベース(ジャッキベース用) エスコ140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)エスコ
700税込770
1個
当日出荷
ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
30mm 安全ネット用クランプ エスコ30mm 安全ネット用クランプエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
材質鍛造鋼エスコ品番EA948T-1質量(kg)0.73本体寸法(mm)110×90クランプ寸法(mm)約30
M4x 8mm/T 8 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個) エスコM4x 8mm/T 8 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)エスコ
770税込847
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TD-42
700ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個) エスコ700ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
ふたは、はめ込み式。 ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
材質ポリプロピレン容量(mL)700エスコ品番EA508TK-56形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×53
G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコG 3/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-13質量(g)約97六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ)エスコ(1件のレビュー)
2,910税込3,201
1個
当日出荷
仕様パイプX継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
仕様エンド取付工具材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
200cc トックリ缶(スチール製) エスコ200cc トックリ缶(スチール製)エスコ
4,170税込4,587
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA508TM-24材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)200入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
Φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本) エスコΦ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)エスコ(1件のレビュー)
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
長さ(m)1材質スチール(STK)、亜鉛メッキエスコ品番EA948TP-1厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6質量(kg/本)2.73
T8x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT8x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
305税込336
1本
翌日出荷
商品構成単品
G 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコG 1/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-11質量(g)約31六角対辺(mm)11寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
...