カテゴリ
- 物流用品(16)
- 保管用品(7)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 福井クラフト(86)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(54)
- ヤヨイ化学(35)
- EBM(江部松商事)(34)
- 広島(30)
- 森田金網篩製作所(28)
- 常三郎(27)
- 若泉漆器(27)
- サンコー(三甲)(22)
- 木島精工(18)
- 用美(ヤマコー)(14)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(12)
- 山崎実業(12)
- スリーライン(9)
- 神堂(9)
- ノーブランド(8)
- ニシキ[卓上消耗品](8)
- 萬洋(8)
- ブランドをもっと見る
「9寸」の検索結果

34mm スプリングスナップ
エスコ(6件のレビュー)¥125税込¥1381個当日出荷エスコ品番EA638AE-1全長(mm)34材質(本体)鉄種類スナップフック穴径(Φmm)6使用荷重(kg)1表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)20×9リング内径(Φmm)6口の開き(mm)7
35mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)
エスコ¥550税込¥6051組(2個)欠品中ビニールコーティングで保護されています材質スチール外寸(mm)Φ9×85適合バンド幅(mm)35フック内径(Φmm)20
20mm 四角リング(スチール製/5個)
エスコ¥120税込¥1321個当日出荷エスコ品番EA628RS-720材質鉄サイズ14.5×26.5質量(g)2.8種類リンク線径(Φmm)2.6表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)9×21適合バンド幅(mm)20サイズ(mm)14.5×26.5
小物ケース( 9セル/フタ付/スチロール製)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。仕様●材質:スチロール●サイズ:240×240×92(H)mm●内寸:75×75×75(H)mm●仕切数:9材質スチロール仕切り仕切数:9
3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個当日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。使用荷重(kg)15全長(m)10エスコ品番EA980SD-53材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)15線径(Φmm)3表面処理ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)3チェーン内寸(mm)32.5×9
5.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥2,470税込¥2,7171個当日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。使用荷重(kg)200全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-61材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)200線径(Φmm)5.5仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)5.5チェーン内寸(mm)30.0×9.0
3倍尺(アルミ製)
エスコ¥6,510税込¥7,1611本当日出荷ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。使用荷重(kg)15全長(m)2エスコ品番EA980SD-51材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)3表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)32.5×9
防湿保管庫
エスコ¥62,100税込¥68,3101個翌日出荷から3日以内出荷設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ
エスコ¥7,270税込¥7,9971個翌日出荷注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-30S●最大:3010mm(9尺9寸)●最小:1085mm(3尺6寸)●重量(g):720●目盛:尺相当目盛表示●仕様:3m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。使用荷重(kg)15全長(m)30エスコ品番EA980SD-54材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)3表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)32.5×9
3.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。使用荷重(kg)15全長(m)5エスコ品番EA980SD-52材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)3表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)32.5×9
5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。使用荷重(kg)200全長(m)10仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-63材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)5.5仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)30.0×9.0
34mm スプリングスナップ(OD色)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷エスコ品番EA638AE-2材質鉄全長(mm)34質量(g)5種類スイベルスナップ全長A(mm)34使用荷重(kg)1表面処理ODグリーン色塗装内寸(mm)20×9破断荷重(kg)37リング内径(Φmm)6口開B(mm)7
5.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。使用荷重(kg)200全長(m)30仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-64材質鉄(SWRM6)長さ(m)30使用荷重(t)200線径(Φmm)5.5仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)5.5チェーン内寸(mm)30.0×9.0
900x400x890mm/3列・15段 キャビネット トレー型
エスコ¥154,000税込¥169,4001個翌日出荷下置専用 専用ベースが必要です。(別売) 商品は完成品です。仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V940-09PSDB●外寸法(W×D×H)mm:900×400×890●重量(kg):43.7●仕様:B4縦3列15段●引出し内寸(mm):浅型/269(W)×365(D)×30(H)深型/269(W)×365(D)×69(H)●引出し耐荷重(kg):浅型/1.5深型/3●カラー:ホワイト●トレー仕様:A4/B4用紙用●材質:スチール、ポリスチレン樹脂
5.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥5,990税込¥6,5891個4日以内出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。使用荷重(kg)200全長(m)5仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-62材質鉄(SWRM6)長さ(m)5使用荷重(t)200線径(Φmm)5.5仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)5.5チェーン内寸(mm)30.0×9.0
6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥51,300税込¥56,4301個5日以内出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。使用荷重(kg)350全長(m)30仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-630材質SUS304長さ(m)30使用荷重(t)350線径(Φmm)6仕上研磨仕上チェーン線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)31.0×9.0