カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 電磁ホルダー(1)
  • 梱包用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 照明(4)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • 信和自動車工業(1)
  • YSK(山脇産業)(16)
  • アインツ(2)
  • TRUSCO(17)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • 栗山百造(1)
  • アトムリビンテック(2)
  • SHT(4)
  • セフティー3(2)
  • エレコム(141)
  • メディアカバーマーケット(109)
  • RS PRO(101)
  • イトーキ(98)
  • SMC(97)
  • マキテック(90)
  • StarTech.com(77)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • シグマ光機(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90度」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
55kg マグネットホルダー エスコ55kg マグネットホルダーエスコ
38,700税込42,570
1個
翌日出荷
ON/OFFスイッチが2つ付いています。 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
仕様●サイズ(W×D×H)mm:152×38×152●吸着力(kgf):55●重量(kg):1.2●保持角度:90°アズワン品番65-2217-60
48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在 エスコ48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型アズワン品番65-9319-52
ベランダ物干しステンカラー エスコベランダ物干しステンカラーエスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型エスコ品番EA951FB-75材質アルミダイカスト全長(mm)550ステンカラー耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
550×160mm ベランダ物干し[ブラック] エスコ550×160mm ベランダ物干し[ブラック]エスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
エスコ品番EA951FB-76材質アルミダイカスト全長(mm)550ブラック耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
クリーナー (ソフト毛) エスコクリーナー (ソフト毛)エスコ
3,510税込3,861
1本
翌日出荷
ハンドルの角度は最大90度の12段階に調節可。先端ホウキ部は取り外しして水洗いでき衛生的です。ソフト毛で対象物を傷付けにくい。
材質曲がる器具:EVA樹脂全長(mm)約1400~2950質量(g)560硬さソフト材質(柄部)アルミ合金材質(毛)ポリプロピレンブラシ寸法(mm)80×240
[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)エスコ
4,750税込5,225
1セット
当日出荷
DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品アズワン品番65-2144-80
伸縮クリーナー エスコ伸縮クリーナーエスコ
3,170税込3,487
1本
翌日出荷
柄部材質はアルミ合金。毛はポリプロピレン。曲がる器具部はEVA樹脂。ハンドルの角度調節で高くみえにくい場所のお掃除に角度は最大90度の12段階に調節可。先端ホウキ部は取り外しして水洗いでき衛生的です。
全長(mm)1400~2950質量(g)560硬さブラシ:ハードブラシ寸法(mm)80×240繰り返し・詰め替え対応
48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 エスコ48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ最大角度90°自在型上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)アズワン品番65-9319-53
[R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキット エスコ[R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキットエスコ
39,900税込43,890
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-1接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
プロスニーカー (ハイカット) エスコプロスニーカー (ハイカット)エスコ
5,290税込5,819
1足(1足)
翌日出荷
鋼鉄製先芯入り。中敷は弾力性と持続力に優れた合成ゴムを採用し、これまでの薄底スニーカーにはない履き心地を実現。90度屈曲を20万回クリアできる強度を有しハードな環境下でその力を十二分に発揮します。カジュアル感覚のスリムスニーカー、ハイカットモデルです。吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。JSAA A種 認定品。
材質ライニング:ポリエステルメッシュサイズ(cm)27材質(ソール)合成ゴム足幅2E材質(甲)ポリウレタン (PU)材質(インソール)発砲ポリウレタン + ポリエステルメッシュ
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
充電式ニッケル水素電池対応。ハイルーメン、フォーカス付モデル最安値を実現したモデルです。弱モードで35時間程度使用できるので、被災時におすすめです。ヘルメットに装着した状態で電池交換がしやすい。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。手袋をしていても押しやすい大きなスイッチです。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射、ムラなく広範囲を均一に照射します。ヘッド角度約90度。後頭部に電池ボックス無し。
寸法(mm)照射特性:ワイド1m先で1.5m スポット1m先で37質量(g)55 (本体のみ) 90 (電池含)ベルト幅(mm)25光源高輝度チップ型LED球1灯使用電池単4×3本 (別売)電池寿命強:5時間 中:6.5時間 弱:35時間耐衝撃性1mサイズ(mm)67×48×55 (H)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:30防水性IPX4照射距離(m)100照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)
ヘッドライト/LED (防爆構造) エスコヘッドライト/LED (防爆構造)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
90度に上下方向調整可能。重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ。ゴム製ヘッドバンド付き。UL規格:ClassⅠ,Division 1, Grpips A,B,C,D。ClassⅡ, DivisionⅠ, Groups E,F,G。ClassⅢ, Temperature Code:T4。IECEx規格、ATEX規格適合。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート質量(g)201光源LED球使用電池単3×3本 (付属)耐衝撃性1mサイズ(mm)47.6×63.5×78.2明るさ(Lm)270 (固定)照射距離(m)150照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)8
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズエスコ
8,890税込9,779
1箱(100個)
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9259-99
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズエスコ
7,830税込8,613
1箱(100個)
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-01
結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズエスコ
7,830税込8,613
1箱(100個)
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-03
結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズエスコ
9,160税込10,076
1箱(100個)
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-05
[R410a] マニホールドキット エスコ[R410a] マニホールドキットエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本適合R410A用エスコ品番EA101TR-5B接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
[R410a][ボールバルブ]マニホールドキット エスコ[R410a][ボールバルブ]マニホールドキットエスコ
36,900税込40,590
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合R410A用エスコ品番EA101TR-5接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ[Ball Hexagon] キーレンチエスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
ボールポイント付 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80アズワン品番65-2146-30
[410a] ボールバルブ マニホールドキット エスコ[410a] ボールバルブ マニホールドキットエスコ
36,900税込40,590
1個
翌日出荷
通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合ヒートポンプ用、R410A用エスコ品番EA101TR接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ホース長さ(cm)100連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ゲージ径(Φmm)68
穴用スナップリングプライヤー エスコ穴用スナップリングプライヤーエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
軸用スナップリングプライヤー エスコ軸用スナップリングプライヤーエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
両面粘着スポンジシート(鏡固定用) エスコ両面粘着スポンジシート(鏡固定用)エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)アズワン品番65-2251-44
AC100V/4.4W/E26 電球/LED(全方向・昼光色) エスコAC100V/4.4W/E26 電球/LED(全方向・昼光色)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
全方向に広がる配光角度約260度。Ra90で色鮮やか。屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
グリーンマーク認定
68kg トグルクランプ エスコ68kg トグルクランプエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-11寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)66締付け能力68kg取付穴(mm)4.4×12(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
2748x125x750mm 無地スタンド(4連/ポケット付) エスコ2748x125x750mm 無地スタンド(4連/ポケット付)エスコ
55,500税込61,050
1式
当日出荷
仕様4連取り外し自在なクランプ式により、さまざまな形に組み換え可能の安全柵です。止め金具により、90度・135度・収納状態で固定できます。簡単に表示内容を変えられるポケット付きタイプオプションのEA983D-205(ウェイト)を使用する事で、安定性を高めることができます。材質フレーム:アルミニウム合金パネル:ターポリンシート(難燃性)寸法(mm)2748(W)×125(D)×750(H)質量(kg)3.9型番ANTBP-4アズワン品番65-2307-21収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×125×750ポケット寸法(mm)316×570
100x110x250~390mm タブレット用車載ホルダー エスコ100x110x250~390mm タブレット用車載ホルダーエスコ
4,540税込4,994
1個
翌日出荷
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。対応ドリンクホルダーサイズ/内径68~90mm、深さ40mm以上上下で端末をしっかり挟んで固定できます。ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。アー
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-HLD14BK●サイズ:100(W)×110(D)×250~390(H)mm●重量:約498g●耐荷重:0.75kg●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅もしくは高さ/120~250mm、厚さ/15mm以下、重量/750g以下、画面サイズ/7~11インチ(縦)、11~13インチ(横)●カラー:ブラック●付属品:タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書●材質:ABS樹脂アズワン品番65-9280-42
コンバット アリ用(アリ誘引殺虫剤) エスココンバット アリ用(アリ誘引殺虫剤)エスコ
485税込534
1箱(6個)
翌日出荷
エサは半練りタイプなので、容器からこぼれません。エサは容器の中にセットされているので、そのまま置くだけ。固定テープ付きで、縦にも貼れます。薬剤が飛び散らないので、お子様やペットにも安心。置いたその日から、すばやく効果を発揮。特定外来生物に指定されているヒアリ、アルゼンチンアリにも効きます。【使用方法】・袋から取り出し1個ずつ切り離して、そのまま置いてください。・アリの通り道周辺や巣の近くにそのまま置いてください。・使用中、アリが集まっているときは容器やアリに触れないでください。また、アリが通っている時に設置すると警戒して寄り付かないことがあります。・アリが大量に発生している場合、効果に時間がかかります。・一度にたくさんお使いいただくとより高い効果が得られます。・エサが食べ尽くされる約90日を目安に新しい商品とお取り替えください。
有効成分フィプロニル対象害虫アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ有効期間約90日(使用環境により異なります)入数(個)6
AC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型) エスコAC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
仕様スパイラル気流付属品前パネル(外して使用も可能)材質スチール、ポリプロピレンサイズ510(W)×400(D)×510(H)mmコード長さ(m)約1.8m消費電力80/95W(50/60Hz※強の場合)首振角度(°)左右約90度風量3段階:強(3)、中(2)、弱(1)上下角度調整
LED電球 エスコLED電球エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)。シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm)。全方向に広がる配光角度約260度。屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)断熱材施工器具対応。
グリーンマーク認定
227kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ227kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-3寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38材質(本体)ステンレス質量(g)265締付け能力227kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ エスコ洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
吐水口は固定式です。
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):290●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●緊急止水弁付●ワンタッチ式アズワン品番65-9255-72
洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ エスコ洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):400●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●ワンタッチ式●昇圧防止●緊急止水弁付アズワン品番65-9255-73
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ エスコボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用アズワン品番65-9318-95
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ エスコボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズエスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用アズワン品番65-9318-93
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ エスコボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用アズワン品番65-9318-94
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズエスコ
7,830税込8,613
1箱(100個)
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた
仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-02
結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズエスコ
7,830税込8,613
1箱(100個)
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-04
蝶番90度特集