「90l 黒」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フタは臭いの漏れを防ぐパッキン構造。
再生素材を利用した環境に優しいキャリー型ペール。
用途ペットボトル用
容量(L)約90
色青&黒
材質本体・フタ・キャスター:PP(再生樹脂53%)
エスコ品番EA995CC-11
質量(kg)4.4
種類キャスター付
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×522×798
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
エコマーク認定番号12118006
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
丈夫で使いやすく柔軟性のある低密度(LD)ポリエチレン製のポリ袋です。業務用として使いやすく、お徳なボックスタイプです。
エスコ品番EA995AD-3B
材質ポリエチレン
入数(枚)200
寸法(横×縦)(mm)900×100
1個
¥8,960
税込¥9,856
翌日出荷
タンクを水平にしても噴射できます。レバーを「引くとき」・「離すとき」の2回噴射!
仕様●容量(L):0.5●カラー:ブラック●タンク材質:高密度ポリエチレン●サイズ:Φ90×281mm●工業用
アズワン品番65-9245-69
危険物の類別非危険物
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
色黒
サイズΦD1:63.0、ΦD2:62、L1:90、L2:―、l:18
適合ノックアウト径(Φmm)48
適合管EA947TA-61・62
アズワン品番64-2286-37
ねじサイズG1 1/2
1個
¥1,520
税込¥1,672
3日以内出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB283
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)530
外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数6点(3組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-93
適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB282
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)460
外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数4点(2組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-92
適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
前ポケット付
調節可能なショルダーベルト付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1016×457×457●容量(L):190●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック
アズワン品番65-2247-60
1個
¥6,350
税込¥6,985
当日出荷
13ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。濡れた状態でも乾いた状態でも磨耗を防ぎ、手の疲労を軽減します。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム
厚さ(mm)0.75
色ブラック
関連キーワード