カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(270)
  • 三菱電機(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • TRACO POWER(18)
  • XP POWER(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • ストア・エキスプレス(14)
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • メイキコウ(9)
  • 大菱計器製作所(8)
  • 三木プーリ(8)
  • シグマ光機(8)
  • パール金属(7)
  • イスカル(6)
  • 鶴賀電機(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
  • カクダイ(5)
  • KEF(ケーイーエフ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90w20」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 205mm ミニほうき [パーム] エスコ

    205mm ミニほうき [パーム]

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928CB-19材質柄:ポリプロピレン、毛先:ココナッツファイバー幅(mm)90毛丈(mm)86寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90×215×20商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
  • デジタル照度計(気温測定機能付) エスコ

    デジタル照度計(気温測定機能付)

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個
    当日出荷
    簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
  • スピーカー EA764ASシリーズ エスコ

    スピーカー EA764ASシリーズ

    エスコ
    12,400税込13,640
    1台
    翌日出荷
    JEDEC準拠品 。SPD(Serial Presence Detect)対応。高速 DDR4-2666 のメモリチップ規格。1.2Vの低消費電力。簡単取り付け
  • 制動用外部抵抗 EA968DMシリーズ エスコ

    制動用外部抵抗 EA968DMシリーズ

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。
    仕様●抵抗:30Ω●定格出力:20W●使用条件:60W・90W●SBU-I用●ブレーキパック用
  • V型レール用アンカー 二連 19×10×40mm エスコ

    V型レール用アンカー 二連 19×10×40mm

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)連数二連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×20×90ねじサイズM4×10
  • カラビナ EA638DCシリーズ エスコ

    カラビナ EA638DCシリーズ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    仕様●内寸(mm):20●線径:8mm●開口幅(mm):10●リング径(mm):17●使用荷重:120kg●材質:SUS304●全長:90mm●サイズ(mm):D/8、L/74、W/20、S/10、d/17●重量(g):75
  • 18kg マグネットホルダー エスコ

    18kg マグネットホルダー

    エスコ
    8,510税込9,361
    1個
    翌日出荷
    鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に 板金、丸パイプ、正方形、角度付き、またはフラットストックでの使用に最適です 2つのユニットをリンクするための取り付け穴が付属しています
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:110×20×165●吸着力(kgf):18●重量(g):800●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:8mm
  • 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ

    真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ

    エスコ
    115,300税込126,830
    1セット
    翌日出荷
    パッケージエアコンの真空引に適しています。
  • 75x 40x160mm ツールホルダー(5ポケット) エスコ

    75x 40x160mm ツールホルダー(5ポケット)

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    翌日出荷
    フラッシュライト部は、直径20mmまで収納可能。 プライヤーやスクリュードライバー等を収納するツールポケット付。 サイドには、ミニフラッシュライトが収納できます。
    仕様ベルトフック付、マジックテープ付エスコ品番EA925CA-4材質ポリエステル外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×160内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テレホンポケット部:60×20×150、ツールホルダー部:50×20×90
  • DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式 エスコ

    DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式

    エスコ
    26,600税込29,260
    1台
    翌日出荷
    高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
    仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器
  • LANアダプター EA759GYシリーズ エスコ

    LANアダプター EA759GYシリーズ

    エスコ
    9,100税込10,010
    1個
    翌日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
  • 160mm LANアダプター ブラック エスコ

    160mm LANアダプター ブラック

    エスコ
    9,100税込10,010
    1個
    翌日出荷
    インターフェース:USBポート/USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。USB3.2 Gen1(
    仕様●LAN電源電圧:5V●アクセス方式:CSMA/CD●ケーブル長:約16cm●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●サイズ:W73×D29×H14mm●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:使用時温度/0℃~40℃ 保管時温度/20℃~60℃ 使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)●重量:約25g●消費電流:188mA(最大)●消費電力:0.94
  • Φ165mm 電動丸鋸 エスコ

    Φ165mm 電動丸鋸

    エスコ
    13,000税込14,300
    1台
    翌日出荷
    バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
    仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付