カテゴリ
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- 農業機械(2)
- 建築金物(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90t74」の検索結果

間仕切ステン落し ボルト式
岡田装飾金物¥4,298税込¥4,7281組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付トラスコ品番835-3608材質/仕上ステンレス質量(g)454RoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
ギヤ(1 バランサ)
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷部品名称ギヤ(1 バランサ)図解NoMS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.73、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.72、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.72、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.90、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.72、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.90、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.74、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.90、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.72、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.74、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.90、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.74、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.90、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.74、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.74、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.74、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.90、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.72、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.72、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.72、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.73
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
シールワッシャー(16)
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷部品名称シールワッシャー(16)図解NoMS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.25、MS550DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.25、MS450DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.74、MS653DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.74、MS613DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.74、MS650RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.25、MS653DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.74、MS450ADR4 エンジン シリンダブロック部品_No.25、MS513DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.74、L50AS シリンダーブロック部品_No.74、L40AS シリンダーブロック部品_No.74、MS613DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.74、MS651DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.74、L90AS シリンダーブロック部品_No.74など
ボルティー250 TYPE-C/T (96-03) 左レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体色シルバーメーカーSUZUKI適合車種ボルティー250 TYPE-C/T (96-03) /TU250T/X/Y/K NJ47A、GSR400 (90-95) /、GSX-R1000 (01-02) /K1 GT74A左右区別左適合排気量(cc)250