カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • トヨタ(55)
  • Igus(イグス)(39)
  • カーシーカシマ(25)
  • 三木プーリ(19)
  • YSK(山脇産業)(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • カワグレ(11)
  • ホンダ(9)
  • ダイキン工業(8)
  • 三菱ふそう(8)
  • SMC(6)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • タカノ(6)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • 大阪魂(5)
  • 岩田製作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「95-038」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サインスタンド(片面用) エスコサインスタンド(片面用)エスコ
390税込429
1個
当日出荷から翌日出荷
片面用スタンド アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。 各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せるサインスタンド
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
カードスタンド エスコカードスタンドエスコ
275税込303
1個
翌日出荷
名刺1段ヨコ型。名刺・カード類の管理、保管に。ショップカードのディスプレイにも最適。
材質ポリスチレン寸法(mm)95×38×48収納枚数(枚)【名刺】50
x2.5/ 95mm スタンド型ルーペ(LEDライト付) エスコx2.5/ 95mm スタンド型ルーペ(LEDライト付)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H)質量(g)109電源単4形乾電池3本倍率(倍)2.5アーム長さ(mm)最大170光源LEDライト4灯・5灯(切替え式)ベース寸法(mm)95×67×38アズワン品番64-7913-97
ホールソーセット [LENOX](排水桝用) エスコホールソーセット [LENOX](排水桝用)エスコ
24,900税込27,390
1組
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:54・65・83・95・121・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します。・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。セット内容排水升用、ホールソー:5個、EA823L-54、EA823L-65、EA823L-83、EA823L-95、EA823L-121(各1本)、アーバー:1本、パイロットドリル:EA823L-1×3、六角レンチ:3本、収納ケース
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
2,210税込2,431
1個
8日以内出荷
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
2,450税込2,695
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/30.2、L/127、A/38、J/95、N/13、N1/19、H1/15、H2/62、H5/66、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9328-98