カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(30)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニッサン(16)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • CKD(13)
  • トヨタ(13)
  • ダイハツ(10)
  • スバル(8)
  • ミツビシ(7)
  • 椿本チエイン(5)
  • 三菱電機(5)
  • KOA(5)
  • エステー(2)
  • ツヨロン(藤井電工)(2)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • RIDEZ(ライズ)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • 佐文工業所(2)
  • brembo(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「991b」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2L オイルジョッキ エスコ

    2L オイルジョッキ

    エスコ(1件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    容量(L)2仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
  • 5L オイルジョッキ エスコ

    5L オイルジョッキ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    容量(L)5仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
  • 2L オイルジョッキ エスコ

    2L オイルジョッキ

    エスコ(3件のレビュー)
    4,830税込5,313
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991B容量(L)2危険物の類別非危険物
  • 1L オイルジョッキ エスコ

    1L オイルジョッキ

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    容量(L)1仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-21材質ポリエチレン質量(g)136ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)100
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
    材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
  • 10L オイルジョッキ(フィルター付) エスコ

    10L オイルジョッキ(フィルター付)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    翌日出荷
    フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
    材質HDPEダークグレー質量(g)675容量(L)10ノズル長(mm)370ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)16サイズ(mm)634×201×302(H)危険物の類別非危険物
  • 4L オイルジョッキ エスコ

    4L オイルジョッキ

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    容量(L)4仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
  • グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) エスコ

    グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)

    エスコ
    4,910税込5,401
    1個
    当日出荷
    ピンタイプ用。
    用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製) エスコ

    Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    足のパイプがねじ込み式です。
    直径(Φmm)300材質ポリプロピレンエスコ品番EA991BL-23パイプ外径(Φmm)26
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:2Lオイルジョッキ、交換用替ノズル(150mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
    材質ポリエチレン質量(g)234容量(L)2ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
  • EA991BC-55・75用替えロングノズル エスコ

    EA991BC-55・75用替えロングノズル

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    8,710税込9,581
    1個
    翌日出荷
    汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
    仕様【目盛単位】1L材質ポリエチレン内容量(L)7.5ノズル長(mm)234ノズル外径(Φmm)18危険物の類別非危険物
  • EA991BC-52・72用替えノズル エスコ

    EA991BC-52・72用替えノズル

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。材質ポリエチレン質量(g)13ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    65税込72
    1個
    翌日出荷
    【EA991BC-52・72用】替え穴あきジョイント。
    材質PP質量(g)5外径(Φmm)61危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用) エスコ

    オイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用)

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
    材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
  • Φ180mm じょうご(ポリプロピレン製) エスコ

    Φ180mm じょうご(ポリプロピレン製)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    直径(Φmm)180材質ポリプロピレンエスコ品番EA991BL-21パイプ外径(Φmm)19
  • じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコ

    ピン型ニップル用グリースポンプアダプター

    エスコ
    4,910税込5,401
    1個
    翌日出荷
    ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
    材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)41質量(g)50ねじサイズG1/8”(メス)
  • じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。
  • Φ240mm じょうご(ポリプロピレン製) エスコ

    Φ240mm じょうご(ポリプロピレン製)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    足のパイプがねじ込み式です。
    直径(Φmm)240材質ポリプロピレンエスコ品番EA991BL-22パイプ外径(Φmm)26
  • 5L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    5L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
    容量(L)5エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • 2L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    2L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷
    目盛付。
    容量(L)2付属品フレキシブルノズル・ふたエスコ品番EA991BC-200A材質ポリエチレン目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまでノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • 3L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    3L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    当日出荷
    目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
    容量(L)3エスコ品番EA991BC-300A材質ポリエチレン質量(g)341目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • 1L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    1L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
    容量(L)1エスコ品番EA991BC-100A材質ポリエチレン質量(g)131目盛0.25Lを下限として0.5、0.75、1Lノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • 替え穴あきジョイント エスコ

    替え穴あきジョイント

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌々日出荷
    【EA991BC-55・75用】替え穴あきジョイント。
    材質PP質量(g)17.5外径(mm)68危険物の類別非危険物
  • [EA991-1B・-10AA用] 充電器 エスコ

    [EA991-1B・-10AA用] 充電器

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    EA991-1B、-10AA用充電器+昇圧トランス
    仕様●仕様:替充電器危険物の類別非危険物
  • (充電式)電動グリースガン エスコ

    (充電式)電動グリースガン

    エスコ
    19,300税込21,230
    1台
    翌日出荷
    EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
    仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃ エスコ

    グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃

    エスコ
    10,900税込11,990
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
    仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400ちょう度2号使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性
  • オイルポンプ用ホースセット エスコ

    オイルポンプ用ホースセット

    エスコ
    24,400税込26,840
    1個
    翌日出荷
    仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ)エスコ品番EA991CR-35B適合本体EA991CR-30用長さ(m)【吸入】2口径(Φmm)20危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶(UN適合品) エスコ

    ガソリン携行缶(UN適合品)

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    翌日出荷
    付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
    材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • 20L ガソリン携行缶(UN適合品) エスコ

    20L ガソリン携行缶(UN適合品)

    エスコ
    24,900税込27,390
    1箱(4個)
    翌日出荷
    付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
    材質SPC(冷間圧延鋼板)質量(kg)3.2容量(L)20板厚(mm)鋼板:0.8サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)危険物の類別非危険物
  • 2.5kg グリースチャージガンセット エスコ

    2.5kg グリースチャージガンセット

    エスコ
    71,900税込79,090
    1個
    翌日出荷
    2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
    ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)仕様手動式エスコ品番EA991CG-2材質スチール質量(kg)3.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
  • チェーン用角型ブラシ エスコ

    チェーン用角型ブラシ

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個(1個)
    翌日出荷
    オイル用。
    材質本体:アルミニウム ブラシ側部:PP使用温度範囲(℃)-15~80材質(ブラシ部)馬毛適合品番EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B危険物の類別非危険物
  • 20L ポリ灯油缶(4個) エスコ

    20L ポリ灯油缶(4個)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    容量(L)20エスコ品番EA991HA-1B危険物の類別非危険物
  • 400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本 エスコ

    400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本

    エスコ
    18,700税込20,570
    1箱(20本)
    欠品中
    精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
    仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    9,540税込10,494
    1個
    翌々日出荷
    NLGI-1~3。加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。ホースホルダー付き。適用グリース:カートリッジグリース、手詰めグリース。
    軸径(Φmm)ピストン:10寸法(mm)395×140×66質量(kg)1.31容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)60筒長(mm)290危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
  • C グリース (有機モリブデン) エスコ

    C グリース (有機モリブデン)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1箱(30本)
    翌々日出荷
    30本入り。ウレア系。熱安定性に優れたウレアベースのグリースに有機モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリース。衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安定が良好です。
    仕様NLGI-2黄褐色質量(g)85使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)(1本)80危険物の類別非危険物