カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(21)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 機構部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(13)
- 椿本チエイン(5)
- 三菱電機(5)
- エステー(2)
- ツヨロン(藤井電工)(2)
- RIDEZ(ライズ)(2)
- 佐文工業所(2)
- brembo(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- ユニット(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- 神保電器(1)
- 二葉電機製作所(1)
- IRC(1)
- ラフアンドロード(1)
- 中川製作所(1)
- ヒロセ(1)
- 共立電子産業(1)
- ブランドをもっと見る
「991b」の検索結果

2L オイルジョッキ
エスコ(1件のレビュー)¥830税込¥9131個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192容量(L)2ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
5L オイルジョッキ
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394容量(L)5ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
1L オイルジョッキ
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-21材質ポリエチレン質量(g)136容量(L)1ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)100
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥840~税込¥924~1個翌日出荷口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
10L オイルジョッキ(フィルター付)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷フィルター付(Φ86mm)。フタ付。材質HDPE色ダークグレー質量(g)675容量(L)10ノズル長(mm)370ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)16サイズ(mm)634×201×302(H)危険物の類別非危険物
4L オイルジョッキ
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331容量(L)4ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
エスコ¥4,910税込¥5,4011個欠品中ピンタイプ用。用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥1,010税込¥1,1111セット翌日出荷セット内容:2Lオイルジョッキ、交換用替ノズル(150mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン質量(g)234容量(L)2ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷足のパイプがねじ込み式です。エスコ品番EA991BL-23材質ポリプロピレン直径(Φmm)300パイプ外径(Φmm)26
EA991BC-55・75用替えロングノズル
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
EA991BC-52・72用替えノズル
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。材質ポリエチレン質量(g)13ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥2,050税込¥2,2551セット翌日出荷セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター
エスコ¥4,910税込¥5,4011個翌日出荷ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)41質量(g)50ねじサイズG1/8”(メス)
Φ240mm じょうご(ポリプロピレン製)
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷足のパイプがねじ込み式です。エスコ品番EA991BL-22材質ポリプロピレン直径(Φmm)240パイプ外径(Φmm)26
5L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個欠品中目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440容量(L)5目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
2L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個当日出荷目盛付。付属品フレキシブルノズル・ふたエスコ品番EA991BC-200A材質ポリエチレン容量(L)2目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまでノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
3L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。エスコ品番EA991BC-300A材質ポリエチレン質量(g)341容量(L)3目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
1L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個当日出荷目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。エスコ品番EA991BC-100A材質ポリエチレン質量(g)131容量(L)1目盛0.25Lを下限として0.5、0.75、1Lノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
(充電式)電動グリースガン
エスコ¥19,300税込¥21,2301台翌日出荷EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2.5kg グリースチャージガンセット
エスコ¥71,900税込¥79,0901個翌日出荷2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。仕様手動式エスコ品番EA991CG-2材質スチール質量(kg)3.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
オイルポンプ用ホースセット
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ)エスコ品番EA991CR-35B適合本体EA991CR-30用長さ(m)【吸入】2口径(Φmm)20危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶(UN適合品)
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
20L ガソリン携行缶(UN適合品)
エスコ¥24,900税込¥27,3901箱(4個)翌日出荷付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。材質SPC(冷間圧延鋼板)質量(kg)3.2容量(L)20板厚(mm)鋼板:0.8サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)危険物の類別非危険物