材質(ブラシ部)スチール(波線)
全長(mm)265
毛丈(mm)20
植付(mm)85
仕様3行
エスコ品番EA109B-41
タイプ3行
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)木
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄
最高圧力(MPa)1
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)4~10
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
左右切替式
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR6AL●ギア数:40歯●全長(mm):1000●差込角:3/4"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1000、Φ/31.8●重量:5.4kg
アズワン品番68-1833-45
1本
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
下置専用
専用ベースが必要です。(別売)
商品は完成品です。
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V940-09PSDB●外寸法(W×D×H)mm:900×400×890●重量(kg):43.7●仕様:B4縦3列15段●引出し内寸(mm):浅型/269(W)×365(D)×30(H)深型/269(W)×365(D)×69(H)●引出し耐荷重(kg):浅型/1.5深型/3●カラー:ホワイト●トレー仕様:A4/B4用紙用●材質:スチール、ポリスチレン樹脂
アズワン品番68-1873-80
1個
¥154,000
税込¥169,400
翌日出荷
樹脂成形トレー(264(W)×82(D)×30(H)mm)付き。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付
アズワン品番65-9318-03
1本
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。
レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbps
アズワン品番68-1841-60
1個
¥209,000
税込¥229,900
翌日出荷
仕様●仕様:右ねじ●材質:SUS303●ねじ径:M4●ねじ深さ:9mm●サイズ:b/15mm、d1/16mm
アズワン品番67-2996-58
1個
¥1,120
税込¥1,232
3日以内出荷
仕様●呼び番号MUP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番65-9331-25
1個
¥7,200
税込¥7,920
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-18
1個
¥2,270
税込¥2,497
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-32
1個
¥2,670
税込¥2,937
8日以内出荷
関連キーワード