カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(148)
  • 研磨材(106)
  • 作業工具(106)
  • 空圧工具(43)
  • 切削工具(25)
  • 物流用品(23)
  • 機構部品(20)
  • 照明(19)
  • 測定用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(8)
  • 清掃用品(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(3)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • SMC(4,216)
  • MAZDA(マツダ)(2,470)
  • Panasonic(パナソニック)(1,439)
  • ホンダ(1,392)
  • イトーキ(1,241)
  • BIGM(丸山製作所)(1,215)
  • オカムラ(岡村製作所)(855)
  • マルヤス電業(683)
  • メディアカバーマーケット(474)
  • (473)
  • スズキ(416)
  • YAMAHA(ヤマハ)(311)
  • 清水製作所[継手](264)
  • スバル(258)
  • コクヨ(228)
  • AMPHENOL(214)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(192)
  • KTM(181)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9s」の検索結果

578件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
185,000税込203,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:【トレー1:27個組・差込角:1/2”】・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm・ラチェットハンドル 250mm・エクステンションバー 250mm・ユニバーサルジョイント 68mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー2:23個組】・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー3:4個組】・160mm ラジオペンチ・160mm ニッパー・150mm ニッパー(バネ付)・200mm ペンチ・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー4:5個組】・200mm モンキーレンチ・250mm モンキーレンチ・150mm ラジオペンチ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー5:9個組】・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー6:4個組】・ピンポンチセット 4×120mm センターポンチ 3×120mmテーパーピンポンチ 4×150mm ピンポンチ 5×129mm エボシタガネ 12×129mm 平タガネ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm・ボールピンハンマー・プラスチックハンマー・トレータイプ:375×180×45(H)mm
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
175,000税込192,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 【トレー1:28個組・差込角:3/8”】・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm・ラチェットハンドル…200mm・エクステンションバー…250mm・ロッキングエクステンションバー…75mm・ユニバーサルジョイント・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)・トレー材質…ポリエチレン【トレー2:23個組】・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー3:4個組】・160mm ラジオペンチ・160mm ニッパー・150mm ニッパー(バネ付)・200mm ペンチ・トレータイプ:377×187×33(H)mm【トレー4:5個組】・200mm モンキーレンチ・250mm モンキーレンチ・150mm ラジオペンチ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー5:9個組】・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)#2×6.0mm(軸長:100mm)#3×8.0mm(軸長:150mm)・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)5.0×1.0mm(軸長:75mm)6.0×1.2mm(軸長:100mm)8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー6:4個組】・ピンポンチセット 4×120mm センターポンチ 3×120mm テーパーピンポンチ 4×150mm ピンポンチ 5×129mm エボシタガネ 12×129mm 平タガネ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm・ボールピンハンマー・プラスチックハンマー・トレータイプ:375×180×45(H)mm
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,900税込15,290
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ
950税込1,045
1個
3日以内出荷
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,250税込1,375
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,130税込1,243
1個
3日以内出荷
六角。
傘立 EA995AAシリーズ エスコ傘立 EA995AAシリーズエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
傘が倒れにくい仕切り付き。工具不要で組立カンタン。小規模オフィスにぴったりな小型傘立て。
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
4,800税込5,280
1本
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
材質廃プラスチック質量(kg)4公差(mm)±5サイズ(mm)100×150×300(L)耐荷重(t)13
ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付) エスコハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付)エスコ
6,340税込6,974
1個(1個)
8日以内出荷
バックル部分はSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
質量(g)600ベルト長さ(m)9使用荷重(kg)725材質(フック)ステンレス材質(ストラップ)ナイロン幅×厚さ(mm)ベルト:50×1.65開口幅(mm)フック:17.7
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ[EA759GA-172D,-175E用] カメラケースエスコ
2,800税込3,080
1個(1個)
6日以内出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
DC18.0V [充電式] ニブラー エスコDC18.0V [充電式] ニブラーエスコ
52,600税込57,860
1個
翌日出荷
バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9アズワン品番67-7213-56
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ[829万画素]デジタルビデオカメラ 4Kエスコ
179,500税込197,450
1個
翌日出荷
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbpsアズワン品番68-1841-60
精密ピンエキストラクターセット エスコ精密ピンエキストラクターセットエスコ
21,500税込23,650
1セット
翌日出荷
4本組セット。各サイズ予備ビット付(各1本)。
精密ピンエキストラクター エスコ精密ピンエキストラクターエスコ
4,980税込5,478
1本
翌日出荷
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
8,630税込9,493
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
7,390税込8,129
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーテイング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)8幅(mm)5全長(mm)150溝数3ねじ長さ(mm)8.5呼びM8×1.25精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)6.2
ツールワゴン エスコツールワゴンエスコ
108,000税込118,800
1台
翌日出荷
鍵2本付。多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。自在キャスター×2個(ストッパー付)。固定キャスター×2個。引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。下2段は大きなツールも楽々収納できます。
材質スチール質量(kg)66耐荷重(kg)500(引き出し:40)材質(キャスター)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×1000(キャスター含)引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×5個、大:569×397×154(H)×2個
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
1,730税込1,903
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]エスコ
6,380税込7,018
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)11幅(mm)8全長(mm)90質量(g)70ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)30呼び9/16”×18首下長(mm)48シャンク径(mm)10.5
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
1,530税込1,683
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
12,200税込13,420
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)100質量(g)113ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)37呼びM18×1.5首下長(mm)55シャンク径(mm)14
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
3,160税込3,476
1本
翌日出荷
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]エスコ
1,590税込1,749
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
袋ナット[三価ホワイト] エスコ袋ナット[三価ホワイト]エスコ
270税込297
1袋(2個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (三価ホワイトメッキ)サイズW3/8”ピッチ1.59六角対辺(mm)17
袋ナット[三価ホワイト] エスコ袋ナット[三価ホワイト]エスコ
340税込374
1袋(2個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (三価ホワイトメッキ)サイズW1/2”ピッチ2.12六角対辺(mm)21
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
16,500税込18,150
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)115質量(g)186ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)38呼び7/8”×9首下長(mm)63シャンク径(mm)17
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)エスコ
6,530税込7,183
1本
翌日出荷
Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス)長さ(mm)9幅(mm)6.5全長(mm)75溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)ねじ長さ(mm)24呼びM10×1.5精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)8.5
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)13幅(mm)10全長(mm)150質量(g)142ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)32呼びM16×2首下長(mm)52シャンク径(mm)12.5
[ウィット]袋ナット[どぶメッキ] エスコ[ウィット]袋ナット[どぶメッキ]エスコ
410税込451
1袋(2個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (溶融亜鉛メッキ(どぶめっき))サイズW3/8”ピッチ1.59六角対辺(mm)17
[ウィット]袋ナット[ユニクロ] エスコ[ウィット]袋ナット[ユニクロ]エスコ
270税込297
1袋(6個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)サイズW5/16”ピッチ1.41六角対辺(mm)14
[ウィット]袋ナット[ステンレス] エスコ[ウィット]袋ナット[ステンレス]エスコ
180税込198
1袋(1個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレスサイズW1/4”ピッチ1.27六角対辺(mm)10
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
1,590税込1,749
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)エスコ
4,230税込4,653
1本
翌日出荷
Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス)溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)精度STD食付2.5P
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
2,510税込2,761
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
[ウィット]袋ナット[ユニクロ] エスコ[ウィット]袋ナット[ユニクロ]エスコ
180税込198
1袋(6個)ほか
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)
[ウィット]袋ナット[ステンレス] エスコ[ウィット]袋ナット[ステンレス]エスコ
230税込253
1袋(1個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)エスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。止まり穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5全長(mm)40溝数2被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄などねじ長さ(mm)4呼びM2×0.4精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)3
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)エスコ
1,590税込1,749
1本
翌日出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
300-1200hpa 絶対圧計 エスコ300-1200hpa 絶対圧計エスコ
34,000税込37,400
1台
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に適しています。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに適しています。設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●測定範囲:300~1200hPa●精度:±3hPa±1Digit●分解能:0.1hPa●測定間隔:0.5秒●動作温度:0~50℃●保管温度:-40~70℃●保護等級:IP40●電池寿命:約200時間●サイズ:46(W)×25(D)×119(H)mm●重量:90g(保護キャップおよび電池含む)●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書●機能:海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi)アズワン品番65-9276-01
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら