「A4 差し込み」の検索結果

43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:白塩ビ、ポケット:塩ビ 寸法(mm)245×310×1.6 取付方式吊り下げ 取付穴(mm)Φ5×2ヶ所 アズワン品番65-2303-77
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質アルミ複合板 寸法(mm)293×350×7 質量(g)550 取付穴(mm)Φ6.5×2ヶ所 アズワン品番65-2235-89
1枚
7,800 税込8,580
翌日出荷

A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。
材質透明塩ビ 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)339×722 取付方式カラーコーン取付 アズワン品番65-2308-24
1枚
2,400 税込2,640
翌日出荷

1枚
2,500 税込2,750
当日出荷



A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。
材質透明塩ビ 厚さ(mm)0.3 サイズA4 取付方式カラーコーン取付
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ガスケット座径(g):44mm 材質SUSF304 質量(g)約300 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)80 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)9 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)60 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)12 適合管外径(Φmm)21.7 内径do(Φmm)22.2
1個
845 税込930
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):51mm 材質SUSF304 質量(g)約560 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)95 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)12 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)21.7 内径do(Φmm)22.2
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷


スライドバーの角が丸いので、レールの差込がスムーズです。
サイズA4判S型 仕様スライド式とじ具 エスコ品番EA762CB-20 寸法(mm)225×7×307 収容数20枚(2mm厚)
1個
570 税込627
翌日出荷

簡単に製本できプレゼンテーションに最適です。スライド式とじ具で書類等をノート状にまとめます。スライドバーの角が丸いので、レールの差し込みがスムーズです。
仕様●型番:87355●収納枚数:20枚(2mm厚)●入数:5冊●サイズ:225(W)×7(D)×307(H)mm●とじ具カラー:青・赤・緑・黄・白●A4判S型 アズワン品番65-5656-15
1パック(5冊)
600 税込660
翌日出荷

パソコン等で作成した書類が差込めます。表面ビニールカバーを左右のビニールファスナーで固定させるので屋外で使用しても雨が入りにくい構造です。
仕様●規格:A4●サイズ(W×H):340×238●材質:軟質ビニール(段ボール芯材型入、表面透明ビニールカバー付)●裏面ゴムマグネット付●防雨型●屋外用●両サイドスライダー式 アズワン品番65-9278-56
1枚
5,200 税込5,720
翌日出荷

AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
寸法(mm)41×212×25 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 スイッチ一括スイッチ 出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A) 定格100V/14A/1400W コンセント個数4個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造 プラグ形状L型
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,110 税込1,221
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,260 税込1,386
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 仕様A4用紙横×6枚タイプ 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙 寸法(mm)1030×760
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 仕様A4用紙横×6枚タイプ 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙 寸法(mm)1030×760
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-57
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

A4判S型。カラーインデックス5枚付き。4色背紙付き(背紙差替式)。書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適しています。両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。収容枚数近くでもしっかりファイルできます。分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。表紙はオレフィンペパー貼りで、焼却時に有害ガスを発生しません。さらに古紙100%に芯材を使用し、資源を有効利用しています。エコマーク取得商品。
寸法(mm)243×51×307 ブルー とじ厚(mm)30 収容数300枚 表紙仕様オレフィンペパー貼り
1冊(1冊)
1,120 税込1,232
翌々日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 仕様A4用紙横×6枚タイプ 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙 寸法(mm)1030×760
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

表示物(印刷用紙)が自由に入替可 雨が入りにくい構造なので、差し込み用紙が簡単に濡れません。
仕様●サイズ:460×695×2.16mm●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ねじ1本(M4×10)●ポケットサイズ:A3横 アズワン品番65-2308-32
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 仕様A4用紙横×4枚タイプ 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙 寸法(mm)785×760
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 仕様A4用紙横×4枚タイプ 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙 寸法(mm)785×760
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:緑●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型 アズワン品番65-9335-77
1セット
13,200 税込14,520
翌日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型 アズワン品番65-9335-75
1セット
13,200 税込14,520
翌日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:黄●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプ アズワン品番65-9335-74
1セット
9,200 税込10,120
翌日出荷

。パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプ アズワン品番65-9335-73
1セット
9,200 税込10,120
翌日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:黄●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型 アズワン品番65-9335-76
1セット
13,200 税込14,520
翌日出荷

接地型3P 便利なコンパクトサイズ 同時に複数の機械を作動できます。 差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等 仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×2個、逆転×1個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心 アズワン品番65-2228-33
1個
8,690 税込9,559
翌日出荷

建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。 【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10 アズワン品番68-1833-46
1本
17,500 税込19,250
翌日出荷

付属品:フック×7個。外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテン。UV加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。お部屋が暗室、簡易スタジオ、ホームシアターに早変わり。素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.16 穴間隔(mm)【ハトメ穴】設置:200
1個
7,800 税込8,580
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ アズワン品番65-3893-46
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-9313-83
1個
900 税込990
翌日出荷

セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
1セット
6,840 税込7,524
翌日出荷

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様A3用紙横×4枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙 材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 寸法(mm)965×930 型番464-05B アズワン品番65-2303-72
1セット
11,500 税込12,650
当日出荷

1枚
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様A3用紙横×4枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙 材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 寸法(mm)965×930 型番464-05G
1セット
11,500 税込12,650
当日出荷

表示物を自由に差替えられます。雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
仕様●サイズ(mm):340×455●ポケットサイズ:A3縦●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ネジ1本(M4×10)●両面表示 アズワン品番65-9337-60
1枚
8,100 税込8,910
翌日出荷