カテゴリ

  • 清掃用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 作業工具(20)
  • 切削工具(11)
  • 保管用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 手袋(8)
  • 安全保護具(7)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • クリーンルーム用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(509)
  • オカムラ(岡村製作所)(227)
  • 天領まな板(158)
  • SIEMENS(125)
  • CKD(72)
  • onsemi(66)
  • DUCATI(63)
  • NOK(62)
  • INFINEON(58)
  • スバル(50)
  • VISHAY(48)
  • ParkerTAIYO(46)
  • StarTech.com(45)
  • nexperia(44)
  • アイエルモータースポーツ(39)
  • STMicro(37)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • TDK(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AB-3」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納ケース エスコ収納ケースエスコ
1,860税込2,046
1個(1個)ほか
翌日出荷
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレスチャコールグレー質量(g)1300容量(L)19.5耐荷重(kg)1個当たり:19/積み重ね時:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:362×240×232/外寸:450×295×255
ミニエアールブリケーター エスコミニエアールブリケーターエスコ
1,780税込1,958
1個(1個)
翌日出荷
エアーツールに注油する工具です。
材質本体:鉄鋳、ボール:プラスチック容量(mL)オイル容量:35質量(g)224全高(mm)120最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”面間寸法(mm)40
はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ エスコはしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズエスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
木柄付スプリングモップ(ワックス用) エスコ木柄付スプリングモップ(ワックス用)エスコ
2,290税込2,519
1セット(1セット)
翌日出荷
セット品。太糸。ワックス塗布に適したモップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木太さ(Φmm)柄:25ハンドル寸法(mm)全長:1275、幅:240材質(モップ)アクリル・レーヨン・ポリエステル・他モップ寸法(mm)240×200繰り返し・詰め替え対応
木柄付スプリングモップ(水拭き用) エスコ木柄付スプリングモップ(水拭き用)エスコ
2,340税込2,574
1セット(1セット)
翌日出荷
太糸。水拭きに適した小型モップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木太さ(Φmm)柄:25ハンドル寸法(mm)全長:1275 幅:240材質(モップ)糸:綿・ポリエステル・レーヨン・他 テープ:綿・ポリエステルモップ寸法(mm)240×205繰り返し・詰め替え対応
162g/600L キムコ ジャイアント 冷蔵庫脱臭剤 エスコ162g/600L キムコ ジャイアント 冷蔵庫脱臭剤エスコ
375税込413
1個
3日以内出荷
活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。 すぐれた脱臭力で、庫内のイヤなニオイを持続的に脱臭します。 魚・漬物などの強いニオイもしっかり脱臭します。 消臭ゲル部分は小さくなり、取り替え時期をお知らせします。 ※冷凍室では使用しないでください。
仕様●内容量:活性炭22g+活性炭ゼリー140g●対応サイズ:600Lまで(大型冷蔵庫用)●有効期間:開封後約5~6ヶ月(使用環境、設置場所などにより異なります)●成分:ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤、エタノール●用途:冷蔵庫用アズワン品番78-1142-77
単相モーター(コンデンサ始動形) エスコ単相モーター(コンデンサ始動形)エスコ
35,100税込38,610
1台
8日以内出荷
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
型式SC-MR極数4極電圧(V)100定格連続絶縁種別E始動方式コンデンサ始動形単相モーター
ワイパー エスコワイパーエスコ
6,220税込6,842
1セット
翌日出荷
ドライシート特長:凸凹上のミクロ繊維が髪の毛・細かなホコリまでしっかりからめとります。
仕様ワイパー(EA928AB-37A)+ドライシート(50枚)(EA928AB-36C)サイズ(mm)全長:1,300、ハンドル径:25、ヘッド部分:500×110繰り返し・詰め替え対応
ワイパー エスコワイパーエスコ
6,510税込7,161
1セット
翌日出荷
直径25mmの持ち手パイプを採用し、力が入れやすく軽い操作性です。波紋・ラウンド形状なので汚れを全面でキャッチ、捕集量UP!シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。シートは、両面使えます。本体(EA928AB-37A)+ウェットシート(EA928AB-36D)のセットになります。
用途飲食店、フィットネス公衆浴場、病院介護施設、食品加工などの業務用に質量(g)本体:720 ウェットシート:1,300本体サイズ(mm)500(W)×110(D)×1,300(H)繰り返し・詰め替え対応
ペーパータオルボックス エスコペーパータオルボックスエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
445税込490
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
TORXドライバー(ステンレス製) エスコTORXドライバー(ステンレス製)エスコ
2,680税込2,948
1本
翌日出荷
六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
LANアダプター EA759GYシリーズ エスコLANアダプター EA759GYシリーズエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズエスコ
1,490税込1,639
1箱(10双)
翌日出荷
縫い目がなく、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様●サイズ:S●全長(mm):150●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):30●材質:ナイロン●厚み:1.2●カラー:白●入数:10双●親指・人差し指、中指の3本指切り仕様アズワン品番65-9250-27
[USB Type-C] ドッキングステーション Surface用 エスコ[USB Type-C] ドッキングステーション Surface用エスコ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3HSS6S●インターフェース規格:USB 3.2/2.0/1.1 Gen1●通信速度:10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●電源:バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。 ※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:全ポート合計最大900mA ※バスパワー時●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大4K 30Hz●サイズ:約W256×D33×H32mm●重量:約160g●ケーブル長:約30cm●セット内容:本体、取扱説明書●総ポート数:6ポート●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。アズワン品番65-9282-11
手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズエスコ
375税込413
1双
翌日出荷
特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):235●掌周り(mm):186●中指長さ(mm):82●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなどアズワン品番65-9250-46
手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズエスコ
1,490税込1,639
1箱(10双)
翌日出荷
縫い目がなく、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):180●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):35●材質:ナイロン●厚み:1.2●カラー:緑●入数:10双●親指・人差し指、中指の3本指切り仕様アズワン品番65-9250-28
160mm LANアダプター ブラック エスコ160mm LANアダプター ブラックエスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
インターフェース:USBポート/USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。USB3.2 Gen1(
仕様●LAN電源電圧:5V●アクセス方式:CSMA/CD●ケーブル長:約16cm●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●サイズ:W73×D29×H14mm●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:使用時温度/0℃~40℃ 保管時温度/20℃~60℃ 使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)●重量:約25g●消費電流:188mA(最大)●消費電力:0.94アズワン品番65-9278-22
手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズエスコ
375税込413
1双
翌日出荷
特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):192●中指長さ(mm):86●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなどアズワン品番65-9250-47
手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズエスコ
375税込413
1双
翌日出荷
特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
仕様●サイズ:S●全長(mm):215●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):75●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなどアズワン品番65-9250-44
ドッキングステーション HDMI/VGA/displayPort対応 エスコドッキングステーション HDMI/VGA/displayPort対応エスコ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
<映像出力><共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-DKM2BK●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用/PD 100W(20V 5A)対応)(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:750mA 最大(全3ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1 VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス×1 DisplayPort メス×1 ※DisplayPort Alt mode対応。 ※HDCP 1.4対応。 ※同時に使用することはできません。●対応解像度:HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz) VGA/最大1920×1200(60Hz) DisplayPort/最大3840×2160(4K 60Hz)●最大対応解像度:4K/60Hz●デュアルディスプレイ:対応●カラー:ブラック●ACアダプタ:無●サイズ:W120×D55×H17mm●重量:約108g●ケーブル長:30cm●総ポート数:8ポート●付属品:取扱説明書●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ <注意事項> ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 ※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)アズワン品番65-9282-10
手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズエスコ
375税込413
1双
翌日出荷
特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):176●中指長さ(mm):78●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなどアズワン品番65-9250-45
ダスターモップ(から拭き用/グレー) EA928ABシリーズ エスコダスターモップ(から拭き用/グレー) EA928ABシリーズエスコ
2,320税込2,552
1枚
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
ダスターモップ(水拭き用/グレー) EA928ABシリーズ エスコダスターモップ(水拭き用/グレー) EA928ABシリーズエスコ
1,510税込1,661
1枚
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
モップハンドル EA928ABシリーズ エスコモップハンドル EA928ABシリーズエスコ
6,530税込7,183
1本
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
ダスターモップ(防滑床用/グレー) EA928ABシリーズ エスコダスターモップ(防滑床用/グレー) EA928ABシリーズエスコ
2,030税込2,233
1枚
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
ダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ エスコダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズエスコ
2,030税込2,233
1枚
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-315-345-2●用途:防滑床に●モップサイズ:510×130mm●色:レッド●材質:ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン●重量:80g●適合ハンドル:EA928AB-331アズワン品番65-3896-89繰り返し・詰め替え対応
ダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ エスコダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズエスコ
2,370税込2,607
1枚
翌日出荷
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-315-360-2●用途:防滑床に●モップサイズ:660×130mm●色:レッド●材質:ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン●重量:100g●適合ハンドル:EA928AB-332アズワン品番65-3896-91繰り返し・詰め替え対応
ダスターモップホルダー エスコダスターモップホルダーエスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
糸が外しやすい両端くぼみ形状。
用途EA928AB-325、-326、-337、-342用。EA928AB-140A~180C材質【ベース】アルミ、【ジョイント】ポリプロピレン寸法(mm)600×89質量(g)400適合ハンドルEA928AB-140A~180C繰り返し・詰め替え対応
ダスターモップホルダー エスコダスターモップホルダーエスコ
5,680税込6,248
1個
翌日出荷
糸が外しやすい両端くぼみ形状。
用途EA928AB-323、-324、-336、-341用。材質【ベース】アルミ、【ジョイント】ポリプロピレン寸法(mm)450×89質量(g)340適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
ウィンドウリペアキット エスコウィンドウリペアキットエスコ
90,900税込99,990
1台
8日以内出荷
ワンショットレジン0.75ml、ガラス光沢剤10ml、ピットレジン2ml。ウインドウリペア施工器具のキットに、12回分の消耗品がセット。自動車のフロントガラスにできたキズを補修します。
セット内容消耗品キット(12回分)、吸排気インジェクター、紫外線ランプ、吸気/加圧ユニット(赤・青)、圧力ゲージ、60cmホース、スクレーパー、ピーラー、極薄ワッシャー×2枚無色透明使用温度範囲(℃)10~25硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
使い捨て靴カバー エスコ使い捨て靴カバーエスコ
2,070税込2,277
1袋(20枚)
当日出荷から翌日出荷
フリーサイズ。
タイプショート
パーツケース エスコパーツケースエスコ
8,820税込9,702
1個
翌日出荷
耐衝撃プラスチック製。<付属トレー>12個(EA661AB-51×8、EA661AB-54×4)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。
寸法(mm)337×278×79
レバーホイスト エスコレバーホイストエスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
ラチェット式で、使いやすく安全です。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。アルミボディで超軽量、携帯に便利です。
質量(kg)3揚程(m)3使用荷重(t)0.25フック口開き(mm)20
[ケブラー]アルミ手袋(耐切創) エスコ[ケブラー]アルミ手袋(耐切創)エスコ
13,500税込14,850
1双
翌日出荷
材質(ケブラー、表面)アルミ全長(mm)330サイズフリー入数(双)1
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
適合品番EA998AB-5A、-6A、EA998A-1、-2、-3交換用内装
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン樹脂材質(ハンモック)ポリエステル繊維
ウィンドウリペアキット エスコウィンドウリペアキットエスコ
29,300税込32,230
1袋
当日出荷
用途EA922AB-37用の消耗品キットになります。付属品台座12個、粘着テープ12個、透明シール12枚、ワンショットレジン12個、エアファイルター、ガラス光沢財、スクレーパー替え刃、ピットレジン危険物の類別非危険物
サポートベルト EA926ABシリーズ エスコサポートベルト EA926ABシリーズエスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
材質ストラップ/ナイロン・芯材/EVAフォーム(防水)・外装/ナイロン
投込みヒーター 温調・タイマー AC100V/1000W エスコ投込みヒーター 温調・タイマー AC100V/1000Wエスコ
15,400税込16,940
1台
予約販売
10Lの水が、約10分で40℃になります。防水仕様ではありません。
材質【ヒーター】315質量(kg)1.06(コード含)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2最低位(mm)【液】90容量(W)1000温度調節範囲(℃)30~110材質(ヒーターシース)SUS316Lアズワン品番65-2236-10
投込みヒーター 3本足 EA896ABシリーズ エスコ投込みヒーター 3本足 EA896ABシリーズエスコ
9,900税込10,890
1台
翌日出荷から8日以内出荷
材質【ヒーター】370質量(g)690(コード含)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2最低位(mm)【液】90保護等級IPX7材質(ヒーターシース)SUS316L
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら