「AC-P03」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
エスコ品番EA940BE-11
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
エスコ品番EA940BB-7
関連資料図面(0.12MB) 仕様(0.36MB) 使用方法説明(0.02MB)
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
仕様●アース付コネクター●接地防水コネクター
エスコ品番EA940BC-12
質量(g)210
極数接地3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105
温度上昇40k、40℃以下
適合電線(mm2)2~3.5
絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上)
接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下
引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間
開閉回数(回)約10/分、連続100
負荷力率過負荷試験:30A250V、約1
定格容量(A)20(250V)
耐電圧(V)1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状3P 15A 250V
エスコ品番EA940BH-16
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
エスコ品番EA940BH-6
関連資料図面(0.2MB)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
種類ボディ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
エスコ品番EA940BE-12
形状平刃
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
種類ボディ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
エスコ品番EA940BE-13
形状平刃
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V
エスコ品番EA940BH-26
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BW-3
関連資料図面(0.22MB) 仕様(0.02MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
種類ボディ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状3P 15A 250V
エスコ品番EA940BH-17
形状平刃
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
エスコ品番EA940BG-3
形状平刃
関連資料図面(0.25MB)
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
種類ボディ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
エスコ品番EA940BH-7
形状平刃
関連資料図面(0.12MB)
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
エスコ品番EA940BH-21
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BJ-21
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
エスコ品番EA940BH-11
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
エスコ品番EA940BH-22
形状平刃
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BW-4
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
エスコ品番EA940BH-12
形状平刃
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BJ-11
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BJ-12
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光
アズワン品番65-3889-44
1本
¥9,620
税込¥10,582
翌々日出荷
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-13
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正
アズワン品番65-3894-26
1台
¥82,200
税込¥90,420
翌日出荷
関連キーワード