「ACアダプタ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EA897PA-21用 ACアダプター。
仕様EA897PA-21用ACアダプター
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
ACアダプター。EA742HL-1、HC-1、HK、HD-11、HH用。
1個
¥13,200
税込¥14,520
8日以内出荷
適合機種EA864CG-1-4用
種類オプション
コード長さ(m)1.5
入力電圧(V)100~240
1個
¥4,700
税込¥5,170
8日以内出荷
適合機種EA715CA-16、-17、-18、-19、-21、-22、-31、-32、-33、-34、-35、-36、-37、-38、-39、-40、-41
コード長さ(m)約1.5
入力電圧(V)100~240/Aプラグ
定格出力DC12V/1A
アズワン品番65-2168-49
1台
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
エスコ品番EA790AF-63
対応機種EA790AF-6A、-7A、-8A
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
EA864CD-141・-142用
ケーブル長約3mのロングケーブルタイプです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28.74×73.5×41.5●ケーブル長:3m●重量:120g
アズワン品番65-2235-77
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
仕様●名称:[EA304YB-1用]ACアダプター
アズワン品番65-2113-21
1セット
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
。測定器をAC電源で使用する場合や、装置のバッテリー充電に使用します。海外の規格にも対応しています。
仕様●仕様:EA770TB-11、-21用 ACアダプタ●サイズ:45×30×75(H)mm●重量(g):258●材質:プラスティック●ケーブル長:2.5m●100~240VAC/6.3VDC●AC電源 / 測定器内のバッテリー充電
アズワン品番65-9282-93
1台
¥11,000
税込¥12,100
8日以内出荷
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。
アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付
仕様接地2P→2P変換
色白
サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm
質量(g)34
定格入力125V15A合計1500Wまで
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)55×25×38mm
質量(g)70g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)55×25×38mm
質量(g)70g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
仕様接続するだけでプラグ形状を変換し、日本の電気製品が海外で使えます。
規格250V/6A
プラグ形状Cタイプ
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)70×30×53mm
質量(g)133g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)55×25×38mm
質量(g)70g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)55×25×38mm
質量(g)70g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
バスパワー駆動で使用できないパソコンでも電力供給を補うことにより、ロジテック ポータブル ブルーレイ、DVDドライブ製品を使用可能にするACアダプタです。ドライブに対応のディスクを入れても、パソコン側で読み込まない場合などにご使用下さい。パソコンのバスパワーに関わりなくロジテック製BD/DVDドライブ製品を使えるよう、ドライブ側に直接電力供給を行います。電源コンセントにACアダプタを接続した後、ロジテック製ポータブルBD/DVDドライブ本体の電源コネクタにプラグを接続し、パソコンとドライブをUSB接続して下さい。電気用品安全法PSE適合(本体)。
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
仕様●EA864BB-72、-85、-91、-96用ACアダプター●定格入力:AC100V~240V 50/60Hz●定格出力:DC4.5V/1000mA●コード長:約1.8m●適合プラグ:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm●極性:センタープラス
アズワン品番65-9306-37
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
EA812HH-1用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V 50/60Hz 0.5A●出力:5V/2A●出力ポート:USB TypeA●使用温度範囲:0~+40℃●サイズ:32(W)×21(D)×42(H)mm※突起部除く●重量:32g
アズワン品番65-2226-43
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
【EA864CF-1用】ACアダプター。100V電源でご使用いただけます。電池切れの心配なく長時間ご利用いただけます。
付属品15mmアダプター
寸法(mm)37×49×58
穴径(Φmm)20
コード長さ(m)2
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2.4
チップ高さ(mm)7
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
(EA922CT-1A用)ACアダプター
エスコ品番EA922CT-4
効果その他
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
ヘッド角度調整可能
収納式フック、背面マグネット付
コンパクトに折りたためます
13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
アズワン品番65-2178-01
1個
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様【連続作業本数】100本
付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針(1000本)
質量(g)1110
電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(別売)
方式フラットリンチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129
綴じ枚数2~40枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30
アズワン品番65-2194-79
とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒
使用針EA762HD-13、-15(No.11-1M)
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W37×D37×H27mm
アズワン品番65-9313-73
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W34×D34×H34.5mm
アズワン品番65-9313-72
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
。使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W34.4×D34.8×H34.8mm
アズワン品番65-9313-71
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
付属品:マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)。熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。
材質ABS、PC、シリコン
寸法(mm)25×10.5×43 (H)
色ブラック
質量(g)11
連続使用時間3.5~4日
使用電池リチウムイオンバッテリー (110mAh)
耐熱温度(℃)~80
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)約2
測定間隔毎15秒に1回
充電方式USB充電 (マグネット式)
音量(dB)68
1個(1個)
¥5,040
税込¥5,544
翌々日出荷
1個
¥9,200
税込¥10,120
8日以内出荷
アダプタを取り付けたまま、スタッキング可能です。
ACアダプタなどを収納できます。
仕様EA954EE-1、11、-21用アダプタ受け
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300(W)×75(D)×48(H)mm
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグ縦
サイズ29×40×16mm
質量(g)16g
定格15A・125V(1500W)
コンセント個数1
コンセント2P×1個
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグ横
サイズ29×40×16mm
質量(g)17g
定格15A・125V(1500W)
コンセント個数1
コンセント2P×1個
1個
特価
¥279
税込¥307
当日出荷
プラグ2P(スイング式・絶縁カバー付)
色ホワイト
仕様プラグの出っ張りを解消しコンセントスペースを有効活用できます。
サイズ31(W)×14(D)×43(H)mm
質量(g)25
コンセント個数1
定格容量15A・125V(1500W)
コンセント2P×1個
1個
特価
¥549
税込¥604
当日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書
アズワン品番65-9282-13
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
アズワン品番65-9280-65
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
付属品:プローブ、006P型9V乾電池、AC100V電源アダプタ。各種磁束密度測定に使用可能。測定値が読みやすいデジタル表記。測定が容易なピークホールド機能。乾電池/ACアダプタの両電源に対応。
用途選別機器の日常点検 加工品の残留磁気測定
仕様指示範囲:分解能0.01mT:0.00~200.00mT 分解能0.1mT:0.0~2000.0mT
質量(g)250 (電池、プローブ含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)006P型9乾電池/AC100電源アダプタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×31×147
機能ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ (約15分無操作でオフ)
表示形式検出値:数字 (デジタル) 極性:英文字 (N/S)
画面仕様LCD (液晶)
検出対象(N)四流磁束密度極性 (・S) 交流磁束密度40~500Hz
1個(1個)
¥74,800
税込¥82,280
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ