カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • NTB(4)
  • バンドー化学(1)
  • KITACO(15)
  • ALBA(アルバ)(20)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • ニシモト(1)
  • Grondement(グロンドマン)(6)
  • ホンダ(17)
  • SMC(56)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • スバル(5)
  • SWAGE-LINE(5)
  • ナブテスコ(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • StarTech.com(3)
  • KEMET(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AF27」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火災報知機標識 エスコ火災報知機標識エスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷から翌日出荷
7-15m厚用 H鋼支持金具 エスコ7-15m厚用 H鋼支持金具エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
H型鋼用
仕様●材質:SPHC●適用厚:7~15mmアズワン品番65-2123-81
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコM5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-27
658x448x167mm/39.5L コンテナ(イエロー) エスコ658x448x167mm/39.5L コンテナ(イエロー)エスコ
5,050税込5,555
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-27材質PP寸法(mm)658×448×167フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
Rc1/4"x 10 mm リングジョイント エスコRc1/4"x 10 mm リングジョイントエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-36入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
[クリーンルーム用]耐熱手袋 エスコ[クリーンルーム用]耐熱手袋エスコ
27,000税込29,700
1双
翌日出荷
クラス100対応品。優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。立体縫製で自然な指の曲りを実現。クリーンパック商品。
材質甲表:ケブラー、甲裏:綿 平表:PBO繊維(ザイロン) 平裏:アラミドフェルト 平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル長さ(mm)中指:100厚さ(mm)3.5寸法(mm)掌周り:270全長(mm)500イエロー×ブラウンサイズフリー質量(g)175機能耐薬品性耐熱温度(℃)素材耐熱:500
668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-40材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-39材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-41材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
トランシーバー EA790AFシリーズ エスコトランシーバー EA790AFシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100~200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1~2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃~50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップアズワン品番68-1850-50