カテゴリ
- 作業工具(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バッテリー・電装(7)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 防犯用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- SMC(91)
- StarTech.com(46)
- 住友重機械工業(37)
- REGZA(34)
- ニッサン(31)
- MAZDA(マツダ)(25)
- エーモン(24)
- エレコム(23)
- シャープ(20)
- メディアカバーマーケット(20)
- カナテクス(19)
- AICA(アイカ工業)(18)
- BOURNS(17)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- サンワダイレクト(16)
- NETGEAR(15)
- アイリスオーヤマ(14)
- ブランドをもっと見る
「AV2.0」の検索結果

3段 ラック棚(折畳式)
エスコ¥44,000税込¥48,4001台当日出荷折りたたみ式 棚を100mmピッチで可変できます。仕様●サイズ(mm):814×380×1005(H)●重量(kg):12●耐荷重(kg):30/段●棚板:3●収納サイズ(mm):814×60×1176●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●材質:スチール
203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)
エスコ¥3,100税込¥3,4101パック(100本)翌日出荷金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)52
ポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズ
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷から翌々日出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付き(改ざん防止キャップ)。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。パッキン付き。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。RoHS10物質対応品。材質ポリエチレン
3本組 チゼルスクレーパーセット
エスコ¥5,290税込¥5,8191セット翌日出荷砥石で研いで使用できます。袋はマチの無い薄型袋です。仕様●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mm
ポリエチレン糸(高強度/イエロー) EA628AVシリーズ
エスコ¥3,120税込¥3,4321巻翌日出荷使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。仕様●サイズ(号数):0.8号●径(mm):0.15●全長(m):200●引張強度(kg):8.2●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:イエロー●重量(g):約100![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66824530-240626-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-3/8●外径(mm):49.2●全長(mm):65●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66365820-240624-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):2●外径(mm):69●全長(mm):82.5●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66684356-240626-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-11/16●外径(mm):58.7●全長(mm):73●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65658025-240528-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷。ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-1/2●外径(mm):52.3●全長(mm):68.2●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64136636-240801-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-7/16●外径(mm):50.8●全長(mm):66.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64032169-240801-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-3/4●外径(mm):60.3●全長(mm):74.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69480777-240924-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥13,300~税込¥14,630~1個翌日出荷から4日以内出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64337064-240802-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-1/8●外径(mm):41.2●全長(mm):39.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68974074-240919-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥14,500~税込¥15,950~1個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132979-240813-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-1/4●外径(mm):45.2●全長(mm):60.3●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66666226-240624-02.jpg)
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。仕様●サイズ(インチ):1-13/16●外径(mm):62.7●全長(mm):76.2●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ
0.24mmx1000m ナイロン糸(テグス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151個当日出荷ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。エスコ品番EA628AV-2サイズ(号)2引張強度(kg)3.6![2.0x56mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090967-180226-02.jpg)
2.0x56mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷エスコ品番EA573AV-2先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥4,480税込¥4,9281本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
デジタル自動録画装置
エスコ¥81,000税込¥89,1001個翌日出荷最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
自動車用コード
エスコ¥15,900税込¥17,4901巻翌々日出荷AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:2.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約240W DC24V:約480W。許容電流(A)26仕上外径(mm)3.2
自動車用コード
エスコ¥20,700税込¥22,7701巻翌々日出荷AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:3.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約290W DC24V:約580W。許容電流(A)37仕上外径(mm)3.9
自動車用コード (AVS)
エスコ¥4,840税込¥5,3241本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:2.091mm2、外径:約1.9mm、最大導体抵抗:0.00881Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)605長さ(m)25許容電流(A)27公称断面積(mm2)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.9被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS)
エスコ¥2,150税込¥2,3651本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)213長さ(m)25許容電流(A)12公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2被覆材ビニール(PVC)





![R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690457-210510-02.jpg)

![R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690475-210510-02.jpg)
![R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690493-210510-02.jpg)
![R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690527-210510-02.jpg)
![R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690484-210510-02.jpg)
![R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690466-210510-02.jpg)
![R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690518-210510-02.jpg)






![R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690509-210510-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66824530-240626-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66365820-240624-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66684356-240626-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65658025-240528-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64136636-240801-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64032169-240801-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69480777-240924-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64337064-240802-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68974074-240919-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132979-240813-02.jpg)
![[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66666226-240624-02.jpg)


![#2x100mm [+]ドライバー(貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080205-180226-02.jpg)


![2.0x56mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090967-180226-02.jpg)