「B2用紙」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入り
アズワン品番65-5658-85
1パック(2巻)
¥650
税込¥715
当日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
アズワン品番65-3889-93
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌々日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材
質量(kg)11
色コールブラック
サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)
容量(L)18
電源単3電池×4本(付属)
収納サイズB4紙 横に収納
ロック方式:テンキー式ロック
1台
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2
アズワン品番65-3892-75
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
関連キーワード