材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)255
植付(mm)90
エスコ品番EA109B-21
タイプ3行
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)木
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
エスコ品番EA982B-21
ベルト長さ(m)4
使用荷重(kg)660
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21Y
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,360
税込¥8,096
当日出荷
フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
材質高密度ポリエチレン
ねじ径M2
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-215
1パック(15本)
¥250
税込¥275
当日出荷
エスコ品番EA949NB-210
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1パック(17本)
¥250
税込¥275
当日出荷
両端カラビナ付です。
全長(mm)1200
エスコ品番EA628WB-21
内径(Φmm)(フック)23
線径(Φmm)(フック)8
引張強度(kg)約45
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆
色ブラック
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,360
税込¥8,096
当日出荷
対辺(mm)21
差込角(inch)1/2”
全長(mm)82
外径(mm)29.8
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
仕様125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。キャスター付クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。
寸法(mm)850×600×125(H)
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース
1セット(5本)
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
エスコ品番EA952BB-21
線径(Φmm)1.2
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
仕様●仕切数:6l●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)
外寸(mm)212×102×27
アズワン品番65-2133-37
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
1個
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
ホームケア専用の高性能吸水クロス。
水滴をぐんぐん吸収、ギュッと絞れば吸水力が元通りに復活。
ソフトでしなやかなセーム革のようなクロスタイプ。
用途キッチン、洗面所、ガラスの結露拭きに
材質PVAスポンジ、芯材ポリエステル
エスコ品番EA929DB-216
寸法(mm)約430×225
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個
ワイヤー(構成)7×7
仕切板12枚。
エスコ品番EA508MB-21
材質ポリプロピレン
寸法(mm)330×221×50
色クリア
外寸(mm)330×221×50
内寸(mm)320×200×43
仕切板12
仕切数(個)(最大)18
仕切りあり
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
エスコ品番EA949NB-212
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1パック(16本)
¥250
税込¥275
当日出荷
容量(L)10
エスコ品番EA991HB-21A
サイズ345×160×275(H)mm
危険物の類別非危険物
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
チェーンのよじれ防止に
材質SUS304
穴径(Φmm)4.4
線径(Φmm)4.7
使用荷重(kg)90
アズワン品番64-2253-31
リング径(Φmm)15.4
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
フィルター付。
材質亜鉛メッキ、ポリエチレン
ノズル外径(Φmm)22
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
結びにくいトラロープの輪っかを作るための専用金具です。締緩しやすい蝶ねじ仕様。好きなサイズの輪っか作れトラロープを結ばなくて済みます。
材質ステンレス、鉄
適合ロープ径(Φmm)6~7
1個(1個)
¥660
税込¥726
翌日出荷
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)14
エスコ品番EA115BB-21
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム
温度範囲(℃)0~80
ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”
適合流体水
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ