カテゴリ

  • 作業工具(169)
  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • 機構部品(67)
  • 切削工具(66)
  • 物流用品(63)
  • メカニカル部品(59)
  • 研磨材(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 測定用品(30)
  • 清掃用品(28)
  • 建築金物(25)
  • 保管用品(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 制御機器(17)
  • 電気材料(17)
  • 事務用品(16)
  • 安全標識(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 作業服(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 電動工具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 手袋(8)
  • 照明(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 家電(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 安全用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • テープ(5)
  • 安全保護具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防災用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(46)
  • SMC(19,406)
  • MAZDA(マツダ)(7,716)
  • ミツビシ(5,410)
  • ニッサン(2,824)
  • ホンダ(2,700)
  • トヨタ(1,517)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,232)
  • BIGM(丸山製作所)(1,107)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,067)
  • 堀内機械(555)
  • 大阪魂(536)
  • MV AGUSTA(528)
  • CKD(499)
  • 黒田精工(452)
  • TRUSCO(414)
  • RS PRO(410)
  • Panasonic(パナソニック)(386)
  • コクヨ(353)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B6」の検索結果

1,001件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B6/183x133mm クリアポケット(30枚) エスコB6/183x133mm クリアポケット(30枚)エスコ
395税込435
1冊(30枚)
翌日出荷
材質OPPフィルム寸法(mm)183×133サイズB6質量(g)80アズワン品番64-2263-27入数30枚
7mm罫線変形B6手帳(160ページ) エスコ7mm罫線変形B6手帳(160ページ)エスコ
890税込979
1冊
翌日出荷
無線綴じ製本 メモ欄重視のフリープランニング手帳
仕様●罫:7mm×20行●サイズ:変形B6●中紙枚数:160枚●表紙材質:塩ビアズワン品番65-2194-19
[EA590B-6用] 交換用クロー(1組) エスコ[EA590B-6用] 交換用クロー(1組)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
仕様交換用クローエスコ品番EA590B-61
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
90税込99
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(4件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500エスコ品番EA991PB-6高さ(mm)177材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)78
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
2,330税込2,563特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
プリーツフック エスコプリーツフックエスコ
460税込506
1パック(10本)
当日出荷
75mmプリーツテープ用 プリーツテープとのコンビでカーテンのプリーツが簡単につくれます。
材質スチール全長(mm)69入数(本)10
椅子足キャップ エスコ椅子足キャップエスコ(9件のレビュー)
310税込341
1セット(4個)
当日出荷
材質エラストマー樹脂種類ゴム足
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
8,630税込9,493
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
2,230税込2,453特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
9,670税込10,637
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
1,710税込1,881
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズルエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1パック(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
LEDセンサーライト・非常灯(充電式) エスコLEDセンサーライト・非常灯(充電式)エスコ(7件のレビュー)
3,130税込3,443
1個
当日出荷
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間
ボード用ターンナット エスコボード用ターンナットエスコ(20件のレビュー)
1,330税込1,463
1セット(10個)
当日出荷
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
M6  x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM6 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ(1件のレビュー)
745税込820
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-6Bアズワン品番64-7939-21
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
420税込462
1袋(28本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ジョーゴ エスコジョーゴエスコ(2件のレビュー)
2,800税込3,080
1セット(6個)
当日出荷
材質プラスチック仕様耐油、耐薬品性
フレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] エスコフレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
適合品番:EA899AR-2B、-4、RS-2A(EA899AR-6B、RS-4Aホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。)(EA899AR-3Aホースには付きますが、延長管には付きません。)硬質ゴム製のノズルで自由に曲げることができます。
仕様フレキシブルノズル材質樹脂全長(mm)680先端幅(mm)13アズワン品番64-7943-48
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルターエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7943-37
10A リモートスイッチ エスコ10A リモートスイッチエスコ(2件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-6コード長さ(m)2.5定格容量(W)1000(10A・125V)関連資料図面(0.25MB)
6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
6mm 片目片口スパナ エスコ6mm 片目片口スパナエスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
対辺(mm)6
6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
2,950税込3,245
1個
当日出荷
エスコ品番EA557AB-6種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ(2件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-6
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズルエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
全長(mm)350先端幅(mm)12アズワン品番64-7943-46
耐候性結束バンド エスコ耐候性結束バンドエスコ(1件のレビュー)
9,870税込10,857
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
215mm シューズブラシ(パーム/2本) エスコ215mm シューズブラシ(パーム/2本)エスコ
340税込374
1セット(2本)
当日出荷
ピンクとブルーの2本セットです。
エスコ品番EA928CB-6材質毛:パーム、柄:ポリプロピレン全長(mm)220毛丈(mm)12ブラシ寸法(mm)50×90繰り返し・詰め替え対応
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズルエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
全長(mm)260先端幅(mm)25アズワン品番64-7943-45
M6  x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM6 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-6アズワン品番64-7939-20
EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用丸ブラシヘッド エスコEA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用丸ブラシヘッドエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
材質樹脂全長(mm)120毛丈(mm)20アズワン品番64-7943-43ブラシ寸法(mm)Φ70
300- 500mm ブラケット(仮設足場用) エスコ300- 500mm ブラケット(仮設足場用)エスコ
7,470税込8,217
1個
当日出荷
材質炭素鋼エスコ品番EA948TB-6質量(kg)3.4使用長さ(mm)300~500
[DS2] マスク(防塵用/折りたたみ/20枚) エスコ[DS2] マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)エスコ
2,330税込2,563
1箱(20枚)
当日出荷
区分DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上入数20枚入り指定防護係数10
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズルエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
材質樹脂全長(mm)160アズワン品番64-7943-49ヘッド寸法(mm)140×115
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
3,280税込3,608特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
M6  x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM6 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-6Cアズワン品番64-7939-22
内径12-15mm ホースカプラー エスコ内径12-15mm ホースカプラーエスコ
485税込534
1個
当日出荷
エスコ品番EA124LB-6材質ABS樹脂、AES樹脂、ポリアセタール接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)12~15
...