カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 安全保護具(6)
  • 物流用品(5)
  • 安全標識(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ミツビシ(525)
  • MAZDA(マツダ)(321)
  • オカムラ(岡村製作所)(271)
  • KANA(片山チエン)(225)
  • MV AGUSTA(176)
  • SMC(149)
  • brembo(97)
  • YAMAHA(ヤマハ)(74)
  • トヨタ(64)
  • ホンダ(51)
  • 旭精工(46)
  • 旭計器工業(45)
  • CKD(43)
  • FYH(日本ピローブロック)(43)
  • ハンマーキャスター(35)
  • ニッサン(34)
  • ビーエム機器(33)
  • 東洋バルヴ(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B78」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
78mm巾 シートメタル ベンドプライヤー エスコ78mm巾 シートメタル ベンドプライヤーエスコ(1件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)200
虫とり粘着シート (業務用) エスコ虫とり粘着シート (業務用)エスコ
5,390税込5,929
1パック(12個)
翌日出荷
入数:12個。蓄光シートで飛翔昆虫を誘引し、蛍光粘着シートで捕獲。背面の両面テープで天井の電灯付近にも取り付けることができます。薬剤は一切使用しておりませんので、キッチンやダイニング周りなど、殺虫剤噴霧をためらわれるような場所でも安心してお使いいただけます。
寸法(mm)56×23×214 (H)質量(g)60有効期間約1ヶ月粘着面(mm)80×40
衛生水栓 EA468Bシリーズ エスコ衛生水栓 EA468Bシリーズエスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
材質黄銅ねじ径PJ1/2"
160mm 交換用ロール(フローリング・カーペット兼用/2巻) エスコ160mm 交換用ロール(フローリング・カーペット兼用/2巻)エスコ
1,000税込1,100
1パック(2巻)
翌日出荷
仕様テープサイズ:160(W)mm×45周巻材質特殊すじ塗り粘着加工紙アズワン品番64-7948-09繰り返し・詰め替え対応
115x62mm 座付貫抜(スチール製/通し) エスコ115x62mm 座付貫抜(スチール製/通し)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951B-78
路面道路標識 200x600mm エスコ路面道路標識 200x600mmエスコ
4,500税込4,950
1枚
翌日出荷
表面は滑り止め加工しています。サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。屋内・屋外兼用。階段や床面などに。
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
ラチェット荷締機 エスコラチェット荷締機エスコ
36,000税込39,600
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58使用荷重(kg)2,000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ エスコ[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しましたスチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
[LL] 透湿型レインウェアー(ブラック) エスコ[LL] 透湿型レインウェアー(ブラック)エスコ
11,400税込12,540
1着
翌日出荷
ブラックサイズLL混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
0.559x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) エスコ0.559x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)エスコ
3,210税込3,531
1パック(10枚)
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮寸法(mm)0.559リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-61リーフ幅(mm)12.7入数10枚
クロスの型どりキット エスコクロスの型どりキットエスコ
975税込1,073
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。
用途破れたりキズついたクロスに成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂危険物の類別非危険物
フェルトパッド(粘着付) エスコフェルトパッド(粘着付)エスコ
420税込462
1パック(4個)
翌日出荷
粘着なし。家具、扉のクッション・防振防音・すべり止め・キズ防止など。
材質特殊フェルト・発泡EVA厚さ(mm)16
表示灯LEDブラケット エスコ表示灯LEDブラケットエスコ
600税込660
1個
当日出荷から翌日出荷
ペーパークリップ エスコペーパークリップエスコ
3,090税込3,399
1箱(10個)
翌日出荷
大きな挟み口が大型書類をガッチリキープします。
材質スチールシルバー(ニッケルメッキ)
粘着シート エスコ粘着シートエスコ
4,280税込4,708
1箱(100枚)
翌日出荷
入数:100枚。[EA941B-78]交換用シート。
質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×200×1
保護めがね(ライトブルー) エスコ保護めがね(ライトブルー)エスコ(8件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティングエスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー材質(レンズ)ポリカーボネート
1.12ton フック(溶接型) エスコ1.12ton フック(溶接型)エスコ(1件のレビュー)
4,310税込4,741
1個
当日出荷
材質高張力合金鋼寸法(mm)B:25、E:78、F:98、W:23.5使用荷重(t)1.12
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
610税込671
1個
当日出荷
つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。
機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-40A寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78
保護めがね(ライトブルー) エスコ保護めがね(ライトブルー)エスコ
915税込1,007
1個
当日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカットエスコ品番EA800CG-14寸法(mm)【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー・屋内外用) エスコ保護めがね(クリアー・屋内外用)エスコ(2件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティングレンズ色クリアー(インドア/アウトドア)材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-42寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78
613-1680mm カメラ用三脚(中型) エスコ613-1680mm カメラ用三脚(中型)エスコ
18,300税込20,130
1個
当日出荷
仕様専用ケース付付属品スマホホルダー、Bluetoothリモコン材質アルミ質量(kg)1.7段数3段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”縮長(mm)613アズワン品番64-7916-23耐荷重(g)3000伸長(mm)1680
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
3,840税込4,224
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
440税込484
1個
当日出荷から翌日出荷
テンションゲージ エスコテンションゲージエスコ(1件のレビュー)
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
オピニオンファイル A4 エスコオピニオンファイル A4エスコ
220税込242
1冊
翌日出荷
表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカットレンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CG-11寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:78mmA:47mm M:M20×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
400x500mm 法令許可票(額縁/建設業の許可票 エスコ400x500mm 法令許可票(額縁/建設業の許可票エスコ
28,600税込31,460
1枚
翌日出荷
材質アルミ板(アルミ額縁)寸法(mm)400×500×1アズワン品番64-7981-23
クイックリング (ステンレス製) エスコクイックリング (ステンレス製)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質SUS316
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-77
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-15
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-06
75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ) エスコ75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ)エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)寸法(mm)車輪径×幅:75×45、全高:106穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)104×119耐熱温度(℃)100アズワン品番64-7987-57取付穴ピッチ(mm)80×80取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
機能99.9%UVカット、つる長調整可能、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CG-12寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78色(フレーム)ブラック
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
23,400税込25,740
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
23,400税込25,740
1個
8日以内出荷