718件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
懸垂幕をワンタッチで着脱できます。工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に最適です。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。EA983BD-20Bを使用して2枚の懸垂幕を取り付けることができます。
1台
5,800 税込6,380
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA661BD-1 材質外側/スチール、引き出し/樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250、(各引出し)50×80×240 仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売)、(各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます)
1パック(36枚)
1,250 税込1,375
当日出荷

仕様●【EA864BD-160B、EA864BD-280A用】増設子機●仕様:増設子機●カラー:ホワイト●サイズ:子機/49(W)×25(D)×173(H)mm 充電台/73(W)×90(D)×47(H)mm●重量:子機/140g(電池パック含む)充電台/155g●連続通話時間:約10時間●充電時間:約10時間●待受時間:約150時間●使用可能距離:約100m/見通し距離 アズワン品番65-9306-39
1台
14,100 税込15,510
翌日出荷

データ用(書き換え不可) 1~4倍速対応 インクジェットプリンター対応 ノンカートリッジタイプ 記録面に傷・埃に強いハードコートを採用 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現
仕様●記憶容量:25GB(1層) アズワン品番68-1841-66
1式(10枚)
1,760 税込1,936
8日以内出荷

1枚
4,970 税込5,467
3日以内出荷

データ用(書き換え不可) 1~4倍速対応 インクジェットプリンター対応 ノンカートリッジタイプ 記録面に傷・埃に強いハードコートを採用 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現
仕様●記憶容量:25GB(1層)●入数:20枚 アズワン品番67-7212-87
1式(20枚)
3,100 税込3,410
翌日出荷

バスパワー駆動で使用できないパソコンでも電力供給を補うことにより、ロジテック ポータブル ブルーレイ、DVDドライブ製品を使用可能にするACアダプタです。ドライブに対応のディスクを入れても、パソコン側で読み込まない場合などにご使用下さい。パソコンのバスパワーに関わりなくロジテック製BD/DVDドライブ製品を使えるよう、ドライブ側に直接電力供給を行います。電源コンセントにACアダプタを接続した後、ロジテック製ポータブルBD/DVDドライブ本体の電源コネクタにプラグを接続し、パソコンとドライブをUSB接続して下さい。電気用品安全法PSE適合(本体)。
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
1個
290 税込319
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
材質黄銅(C3771BE) 流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【EA520BD-21用】プレート(横締め専用) 横締め専用プレートを使用することで、ベルトを横方向に引き出して荷物の固定ができます。嵩張る荷物、段積みできない荷物の運搬固定に最適です。
付属品固定用ネジ×2本 材質鉄(3価クロームメッキ) 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)32×30 型番LF-OP1 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-74
1個
595 税込655
翌日出荷

強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
仕様●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●カラー:グリーン●全長(mm):330●厚み(mm):0.38●掌周り(mm):229●中指長さ(mm):93●耐酸、耐薬品性 アズワン品番65-9250-93
1双
440 税込484
翌日出荷

。土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150493●先端サイズ(mm):70×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:300g アズワン品番65-9270-74
1丁
1,880 税込2,068
翌日出荷

ポリプロピレン樹脂の接着強度を増加させるために使用します。
仕様●内容量:380ml●乾燥時間:10分(23℃)●カラー:クリア●使用温度範囲:10~40℃●耐熱温度:80℃まで●EA934BD-1~23用●刷毛付●第4類第1石油類非水溶性 アズワン品番65-3897-67 危険物の類別非危険物
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150486●先端サイズ(mm):87×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:330g アズワン品番65-9270-73
1丁
1,880 税込2,068
翌日出荷

専用の充填ガンとミキシングノズルをご使用ください。
仕様●内容量:50mL●完全硬化時間:60分(23℃)●使用温度範囲:10~40℃●可使時間:3分(23℃)●耐熱温度:80℃まで●色:灰●2液型ウレタン接着剤●第4類第4石油類非水溶性●速乾タイプで肉盛り、研削可能 アズワン品番65-9313-04 危険物の類別非危険物
1本
3,420 税込3,762
翌日出荷

さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
仕様●サイズ:S●材質:ニトリルゴム●カラー:ブルー●全長(mm):240●厚み(mm):0.06●左右兼用 アズワン品番65-9250-95
1箱(200枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

。さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
仕様●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●カラー:ブルー●全長(mm):240●厚み(mm):0.06●掌周り(mm):191●中指長さ(mm):80 アズワン品番65-9250-97
1箱(200枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

。食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に適しています。防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。
仕様●サイズ:S●材質:ニトリルゴム●カラー:グリーン●全長(mm):240●厚み(mm):0.1●左右兼用 アズワン品番65-9250-99
1箱(100枚)
2,110 税込2,321
翌日出荷

断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様●サイズ(mm):1820×910●厚み(mm):4●色:灰●材質:ポリプロピレン●重量:980g●衝撃に強く繰り返し使用可能 形状プラダン アズワン品番65-9307-76 外寸法・幅(mm)910 外寸法・奥行(mm)1820
1箱(5枚)
10,300 税込11,330
翌日出荷

断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
形状プラダン 外寸法・幅(mm)600 外寸法・奥行(mm)910
1箱(5枚)
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
形状プラダン 外寸法・幅(mm)910 外寸法・奥行(mm)1820
1箱(5枚)
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様●商品名:サンプライ 導電品●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):4●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:5枚 形状プラダン アズワン品番65-9308-63 外寸法・幅(mm)600 外寸法・奥行(mm)900
1組(5枚)
5,380 税込5,918
翌日出荷

断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様●サイズ(mm):600×910●厚み(mm):4●色:黄●材質:ポリプロピレン●重量:323g●衝撃に強く繰り返し使用可能 形状プラダン アズワン品番65-9307-85 外寸法・幅(mm)600 外寸法・奥行(mm)910
1箱(5枚)
2,660 税込2,926
翌日出荷

水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):9●色:グレー●材質:ポリプロピレン●厚物中空構造板 形状プラダン アズワン品番65-9307-87 外寸法・幅(mm)600 外寸法・奥行(mm)900
1枚
2,790 税込3,069
翌日出荷

水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):9●色:ホワイト●材質:ポリプロピレン●厚物中空構造板 形状プラダン アズワン品番65-9307-86 外寸法・幅(mm)600 外寸法・奥行(mm)900
1枚
2,790 税込3,069
翌日出荷

。断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
形状プラダン 外寸法・幅(mm)600 外寸法・奥行(mm)910
1箱(5枚)
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
形状プラダン 外寸法・奥行(mm)900
1組(5枚)
5,220 税込5,742
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●サイズ(mm):900×900●厚み(mm):12●色:ホワイト●材質:ポリプロピレン●厚物中空構造板 形状プラダン アズワン品番65-9307-92 外寸法・幅(mm)900 外寸法・奥行(mm)900
1枚
5,600 税込6,160
翌日出荷

断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様●サイズ(mm):910×910●厚み(mm):4●色:緑●材質:ポリプロピレン●重量:490g●衝撃に強く繰り返し使用可能 形状プラダン アズワン品番65-9307-74 外寸法・幅(mm)910 外寸法・奥行(mm)910
1箱(5枚)
3,680 税込4,048
翌日出荷

断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様●サイズ(mm):600×910●厚み(mm):4●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●重量:323g●衝撃に強く繰り返し使用可能 形状プラダン アズワン品番65-9307-79 外寸法・幅(mm)600 外寸法・奥行(mm)910
1箱(5枚)
2,660 税込2,926
翌日出荷

水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●サイズ(mm):1500×900●厚み(mm):12●色:グレー●材質:ポリプロピレン●厚物中空構造板 形状プラダン アズワン品番65-9307-95 外寸法・幅(mm)900 外寸法・奥行(mm)1500
1枚
6,990 税込7,689
翌日出荷

断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様●サイズ(mm):910×910●厚み(mm):4●色:黄●材質:ポリプロピレン●重量:490g●衝撃に強く繰り返し使用可能 形状プラダン アズワン品番65-9307-75 外寸法・幅(mm)910 外寸法・奥行(mm)910
1箱(5枚)
3,680 税込4,048
翌日出荷

導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様●商品名:サンプライ 導電品●サイズ(mm):1500×900●厚み(mm):3●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:2枚 形状プラダン アズワン品番65-9308-62 外寸法・幅(mm)900 外寸法・奥行(mm)1500
1組(2枚)
5,140 税込5,654
翌日出荷

水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●サイズ(mm):900×900●厚み(mm):12●色:グレー●材質:ポリプロピレン●厚物中空構造板 形状プラダン アズワン品番65-9307-93 外寸法・幅(mm)900 外寸法・奥行(mm)900
1枚
5,600 税込6,160
翌日出荷

。水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●サイズ(mm):1500×900●厚み(mm):9●色:グレー●材質:ポリプロピレン●厚物中空構造板 形状プラダン アズワン品番65-9307-89 外寸法・幅(mm)900 外寸法・奥行(mm)1500
1枚
5,030 税込5,533
翌日出荷

導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様●商品名:サンプライ 導電品●サイズ(mm):1500×900●厚み(mm):5●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:2枚 形状プラダン アズワン品番65-9308-68 外寸法・幅(mm)900 外寸法・奥行(mm)1500
1組(2枚)
7,950 税込8,745
8日以内出荷

導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様●商品名:サンプライ 導電品●サイズ(mm):900×900●厚み(mm):5●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:5枚 形状プラダン アズワン品番65-9308-67 外寸法・幅(mm)900 外寸法・奥行(mm)900
1組(5枚)
12,000 税込13,200
翌日出荷

水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):12●色:グレー●材質:ポリプロピレン●厚物中空構造板 形状プラダン アズワン品番65-9307-91 外寸法・幅(mm)600 外寸法・奥行(mm)900
1枚
4,860 税込5,346
翌日出荷

導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様●商品名:サンプライ 導電品●サイズ(mm):900×900●厚み(mm):4●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:5枚 形状プラダン アズワン品番65-9308-64 外寸法・幅(mm)900 外寸法・奥行(mm)900
1組(5枚)
8,020 税込8,822
翌日出荷